カテゴリ

  • メカニカル部品(183)
  • 機構部品(69)
  • 切削工具(46)
  • バイク純正部品(37)
  • 建築金物(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(18)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-25」の検索結果

関連キーワード
532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
部品 ロータリハンマドリル DH25PB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH25PBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスロータリハンマドリル DH25DAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリハンマドリル DH25DALHiKOKI(旧:日立工機)
599税込659
1個
翌々日出荷
六角ドライバー エンジニア六角ドライバーエンジニア(18件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2DH25) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2DH25)SMC
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(-) Mねじ
ダイスハンドル(鉄製) TRUSCOダイスハンドル(鉄製)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH25) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH25)SMC
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
高級ダスター刷毛 宮谷製作所高級ダスター刷毛宮谷製作所
369税込406
1本
当日出荷
チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。 毛先が細く、細かなチリなどの清掃に! 毛質が柔らかく扱い易くなっております。
用途チリ掃除・清掃刷毛として
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
料理家の逸品 プチ計量カップ 貝印料理家の逸品 プチ計量カップ貝印
599税込659
1個
当日出荷
料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)質量(g)16本体寸法(mm)46×46×60
複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ大見工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃長(mm)65
6角軸ダイスホルダー H&H6角軸ダイスホルダーH&H
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも片手でネジ立てができます。
寸法(mm)25
複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター セット大見工業
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から5日以内出荷
特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)適合機種電気ドリル、ボール盤被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
ダイスハンドル TONEXダイスハンドルTONEX
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
きれいなオネジ・メネジが立てられます。
タイプダイス用
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
819税込901
1巻(30m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
筒型ダイスハンドル KOTO筒型ダイスハンドルKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
CG Series(CG1DH25) SMCCG Series(CG1DH25)SMC
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エラスチックHテープ #DHシリーズ D&MエラスチックHテープ #DHシリーズD&M
4,798税込5,278
1ケース(12個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●伸縮性・薄手タイプ●テーピングの仕上げテープ●能率的なハンディカットタイプ
粘着剤ゴム系素材コットン・ポリウレタン
ショートスライドハンマー オーエッチ工業ショートスライドハンマーオーエッチ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途小型部品 ピン抜きツール
ミート&ベーコンプレス 貝印ミート&ベーコンプレス貝印
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質鉄(シリコン焼付塗装)質量(kg)1.1外寸(mm)145×145×H47EBM品番2494900
ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
中厚丁番 SYS(シブタニ)中厚丁番SYS(シブタニ)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類平丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
断熱ドレンホース NDH型 EVUC(エバック)断熱ドレンホース NDH型EVUC(エバック)
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷
機器メーカー各社が認める品質 リーズナブルで多様な施工現場で活躍 必要な長さ・数だけ、カットして使用 施工現場に合わせてカット可能。 接続パーツ付のセットも販売。 カット品 (p14×1m.2m) も展開。
材質チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE厚さC(mm)6
アイビル DHセラミックアイロン AIVILアイビル DHセラミックアイロンAIVIL
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
中間ジョイント(業務用エアコン用) EVUC(エバック)中間ジョイント(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
9,998税込10,998
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC
ラチェット式ダイスハンドル KOTOラチェット式ダイスハンドルKOTO
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
替刃式鋸 ダイハード250 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード250 替刃ナカヤ
899税込989
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式ダイキ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
本体カフス(業務用エアコン用) EVUC(エバック)本体カフス(業務用エアコン用)EVUC(エバック)
6,998税込7,698
1袋(20個)
3日以内出荷
材質PVC、断熱材:発泡PE寸法C(mm)24
替刃式鋸 ダイハード250 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード250 本体ナカヤ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)152板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付付属品圧着端子(100-8S)3個質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
カーブキッチンばさみ 貝印カーブキッチンばさみ貝印(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
まな板いらずで、下ごしらえや料理の小分け切りにも便利なキッチンバサミ
アズワン品番65-1222-10
...