カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dh0223」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
エムケーダクト DCホルダー マサル工業エムケーダクト DCホルダーマサル工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX223D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX223DSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZEV仕様三菱電機
139,800税込153,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応