「dh0232」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
CO2・温湿度測定器 マザーツールCO2・温湿度測定器マザーツール(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書質量(g)約470(電池含む)電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178応答時間2分以内に63%応答インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)測定機能CO2・温度・湿度校正外気を使った校正使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH検知方式NDIR式補正機能
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-232関連資料仕様(0.12MB)