カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dh19d」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所

    プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

    東日製作所(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー C型

    サンユーテック(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • ディスクブレーキパッド Vesrah

    ディスクブレーキパッド

    Vesrah
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
  • チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH イスカル

    チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH

    イスカル
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    チップ交換式ガンドリルホルダーです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応