カテゴリ
- メカニカル部品(66)
- 切削工具(45)
- 建築金物(37)
- 作業工具(21)
- 電動工具(18)
- 制御機器(12)
- 電気材料(12)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(8)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](36)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- 協育歯車(18)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- サンユーテック(8)
- ミルウォーキーツール(7)
- 貝印(6)
- 椿本チエイン(6)
- 渡辺電機工業(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- 青木精密工業(3)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dh25」の検索結果

六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイスハンドル(鉄製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
料理家の逸品 プチ計量カップ
貝印¥599税込¥6591個当日出荷料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。容量(mL)各50材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)質量(g)16本体寸法(mm)46×46×60
高級ダスター刷毛
宮谷製作所¥369税込¥4061本当日出荷チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。 毛先が細く、細かなチリなどの清掃に! 毛質が柔らかく扱い易くなっております。用途チリ掃除・清掃刷毛として
複合材用デュアル・ホールカッター セット
大見工業¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷から5日以内出荷特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。刃長(mm)65シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)適合機種電気ドリル、ボール盤被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
アイビル DHセラミックアイロン
AIVIL¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
ラチェット式ダイスハンドル
KOTO¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
替刃式鋸 ダイハード250 替刃
ナカヤ¥899税込¥9891個5日以内出荷中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード250 本体
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)152板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
高磁力マグネットバー
ケニス¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
ファクトライン200本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。色クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。仕様3P200A300V・E付付属品圧着端子(100-8S)3個質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。用途ファクトライン200質量(kg)0.12色クリームグレイ
油圧爪つきジャッキレバー回転式
ダイキ¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色黒定格容量10A 125V ACLED色緑色(つまみ部)黒パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート