カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(20)
  • 建築金物(13)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(10)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「dh35」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ハンマドリル DH35 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH35HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 ハンマドリル DH35 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH35HiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
部品名称ギヤカバー(メタリックシルバーグリーン)製番789999まで使用形状図番39
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター セット大見工業
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から5日以内出荷
特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)適合機種電気ドリル、ボール盤被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃長(mm)65
リレーソケット ユーボンリレーソケットユーボン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷から3日以内出荷
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式ダイキ
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
乾式ハンドコアドリル35mm コバルテック乾式ハンドコアドリル35mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)35
PBコイルスクレーパ 大阪魂PBコイルスクレーパ大阪魂
19,863税込21,849
1袋(10個)
3日以内出荷
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)重量用リフトアシストダンパーLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
オーディオケーブル イヤホンジャック 2分配 3.5mm 3極分岐 ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック×2 エレコムオーディオケーブル イヤホンジャック 2分配 3.5mm 3極分岐 ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック×2エレコム
809税込890
1個
当日出荷
イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 ※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約0.2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約2.8ケーブルタイプナイロンメッシュ
乾式ハンドコアドリル35mm コバルテック乾式ハンドコアドリル35mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径35mmを穿孔
RCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグ エレコムRCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグエレコム
899税込989
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-音声RCAピンプラグ×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ100A [VP・VU管用]目 皿エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-35
AUXケーブル (3.5mm to 3.5mmステレオミニプラグ) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグ エレコムAUXケーブル (3.5mm to 3.5mmステレオミニプラグ) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグエレコム
809税込890
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をスピーカーやカーステレオなどで楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、ヘッドホンやスピーカー、カーステレオなどのΦ3.5mmステレオミニジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニケーブルです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびコンポ・スピーカーなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
34mmx3.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx3.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
長さ(m)3.5幅(mm)34エスコ品番EA981DH-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)1.6
コイルスクレーパ(MDH) 阪上製作所コイルスクレーパ(MDH)阪上製作所
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ロッド用
材質C5191WRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスクレーパー(MDH) 阪上製作所コイルスクレーパー(MDH)阪上製作所
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット メータ 1CD-H3519-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット メータ 1CD-H3519-01YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
スピ-ドメ-タアセンブリ BGD-H3510-10 YAMAHA(ヤマハ)スピ-ドメ-タアセンブリ BGD-H3510-10YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
メ-タアセンブリ 2WD-H3500-00 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ 2WD-H3500-00YAMAHA(ヤマハ)
70,980税込78,078
1個
3日以内出荷
スピ-ドメ-タケ-ブルアセンブリ 21D-H3550-00 YAMAHA(ヤマハ)スピ-ドメ-タケ-ブルアセンブリ 21D-H3550-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ケ-ス,スピ-ドメ-タロワ 1WD-H3572-01 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,スピ-ドメ-タロワ 1WD-H3572-01YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
スピードメータアセンブリ 41D-H3510-11 YAMAHA(ヤマハ)スピードメータアセンブリ 41D-H3510-11YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スピードメータケーブルアセンブリ 41D-H3550-00 YAMAHA(ヤマハ)スピードメータケーブルアセンブリ 41D-H3550-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番41D-H3550-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ソケツトコードアセンブリ 41D-H3509-00 YAMAHA(ヤマハ)ソケツトコードアセンブリ 41D-H3509-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番41D-H3509-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ケース メータアツパ 2LD-H353E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース メータアツパ 2LD-H353E-00YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2LD-H353E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ケース スピードメータロワ 1WD-H3572-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース スピードメータロワ 1WD-H3572-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ケース スピードメータアッパ 1WD-H3571-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース スピードメータアッパ 1WD-H3571-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ブラケット メータ 1WD-H3519-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット メータ 1WD-H3519-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カバ-,メ-タ 18D-H3559-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,メ-タ 18D-H3559-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
メータアセンブリ 1WD-H3500-00 YAMAHA(ヤマハ)メータアセンブリ 1WD-H3500-00YAMAHA(ヤマハ)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
イヤホン ヘッドホン 延長コード 3.5mm 3極 【ステレオミニプラグ to ステレオミニジャック】 3.5m エレコムイヤホン ヘッドホン 延長コード 3.5mm 3極 【ステレオミニプラグ to ステレオミニジャック】 3.5mエレコム
809税込890
1個
翌々日出荷
Φ3.5mmステレオミニケーブルへ接続することで、スピーカーやアンプなどをスムーズに使えるようサポートするアナログオーディオ延長ケーブルです。
用途Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを延長できる、Φ3.5mmステレオミニ延長ケーブルです。 ケーブル長は約3.5mで部屋の中で離れた場所にある機器同士の接続もスムーズです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約3.5※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
ダンパ 41D-H3513-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 41D-H3513-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番41D-H3513-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)