「dh36dpe」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
10日以内出荷
抜群の取り回しと穴あけスピード 吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業! サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。 従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク! 従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。 回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
集じんシステム HiKOKI(旧:日立工機)集じんシステムHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393集塵容量(L)0.6使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC最大ストローク(mm)100ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
18V コードレスハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0
18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~5500、LOW:0~4100アズワン品番65-1989-83商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
部品 36V コードレスロータリハンマドリル DH3628DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスロータリハンマドリル DH3628DAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電式ハンマドリル マキタ充電式ハンマドリルマキタ(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本カーボンブラシ呼び番号432充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
デルタゴンビット HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビットHiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)280
【修理】36V コードレスロータリハンマドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36V コードレスロータリハンマドリル(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウクリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプモノタロウ(7件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
PS材質の格安クリップボード! 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。サイズA4仕様レバーホールド機能無し材質本体:PSクリップ部:PS質量(g)180タイプタテ寸法(縦×横)(mm)323×232収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH36DPF HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH36DPFHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ質量(kg)2.3(サイドハンドル含)回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
コンクリート穴あけ用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)コンクリート穴あけ用吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)、4.3~20(集じんシステム装着時は20)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)関連資料メーカーカタログ(1.49MB)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンクHiKOKI(旧:日立工機)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスロータリーハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ。
アグレッシブグリーンタイプ本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4