抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
部品名称サイクロンパッキン
形状図番122
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
ブラシレスモーター搭載
トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
長さ(mm)331
幅(mm)83
質量(kg)3.7
高さ(mm)214
電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1050
本体寸法(mm)351×214×83
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~20
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
全負荷打撃数(min-1)0~3950
蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4V
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~35
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
圧倒的なパワーで連続作業に強い!
大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。
「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。
小型・軽量でオアワフル集じん。
振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。
デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。
ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560
打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950
モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)
バッテリーリチウムイオン電池
チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
バッテリー電圧(V)28.8
強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)
振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393
集塵容量(L)0.6
使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC
最大ストローク(mm)100
ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)566
幅(mm)126
質量(kg)5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)313
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。
仕様ソフトビニールケース
適合機種軽量ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100
消費電力(W)800
電流(A)8.4
コード長さ(m)5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4600
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止
付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース
長さ(mm)604
幅(mm)89
質量(kg)4.2
高さ(mm)228
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)コアビット68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)360
幅(mm)83
質量(kg)3
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ
長さ(mm)368
幅(mm)83
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
高さ(mm)278(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
有効長(mm)100
全長(mm)160
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
機能打撃・回転
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
関連キーワード