カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • メカニカル部品(16)
  • 電動工具(14)
  • 農業機械(7)
  • 電気材料(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh38」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ハンマドリル DH38 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH38HiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷
部品名称ウレタンリング形状図番18
部品 ハンマドリル DH38MS HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH38MSHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 ハンマドリル DH38Y HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH38YHiKOKI(旧:日立工機)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
部品名称ステータ組 100V形状図番97
部品 ハンマドリル DH38SS HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH38SSHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。タイプダイス用
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
ダイスハンドル(鉄製) TRUSCOダイスハンドル(鉄製)TRUSCO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
筒型ダイスハンドル KOTO筒型ダイスハンドルKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター セット大見工業
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)適合機種電気ドリル、ボール盤被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
ダイスハンドル TONEXダイスハンドルTONEX
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
きれいなオネジ・メネジが立てられます。
タイプダイス用
DH-38 段差フック38 C’ultiva(カルティバ)DH-38 段差フック38C’ultiva(カルティバ)
399税込439
1枚
7日以内出荷
バラシ防止効果抜群のスイミングフック。オフショアシーバスのジグに使用したり、キャスティングジグで小型回遊魚に使用すると著しくバラシが減ります。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック
複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ大見工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃長(mm)65
乾式ハンドコアドリル38mm コバルテック乾式ハンドコアドリル38mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径38mmを穿孔
乾電池ケース アルインコ乾電池ケースアルインコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
乾式ハンドコアドリル38mm コバルテック乾式ハンドコアドリル38mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)38
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
66,980税込73,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
アイビル DHセラミックアイロン AIVILアイビル DHセラミックアイロンAIVIL
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)CNCダイスホルダー タップシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸) エスコ900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)エスコ
94,900税込104,390
1台
当日出荷
仕様下置専用棚板2枚、鍵付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)38ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983アズワン品番64-2288-10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030材質(窓)再生アクリル均等耐荷重(kg/段)43
ダイスホルダー 固定タイプ GLOBE(旧堀内製作所)ダイスホルダー 固定タイプGLOBE(旧堀内製作所)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDHNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
(KU000)ペイント,タツチ アツプ ニッサン(KU000)ペイント,タツチ アツプニッサン(10件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT
スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連 オカムラ(岡村製作所)スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面はほのかな透け感あるアクリル製、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
フロストフレーム色シルバー
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) ウィットねじ(W) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) ウィットねじ(W)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類W
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M
施工セット DH3-8施工セット ノーリツ施工セット DH3-8施工セットノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ドライホットプラス専用部材
セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1関連資料(0.11MB) (0.07MB)メーカー商品コード501958
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類PF
コロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNJC D150サンドビック
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
1/2"DRx38mm インパクトソケット(薄肉) エスコ1/2"DRx38mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1個
取扱い終了
全長(mm)53対辺(mm)38外径(Φmm)50.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-61
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPT
【修理】ハンマードリル (HiKOKI) 修理【修理】ハンマードリル (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品ハンドル幅(mm)30
【修理】ハンマドリル (HiKOKI) 修理【修理】ハンマドリル (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DR-DH-HEAD イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DR-DH-HEADイスカル
75,980税込83,578
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
DR-RHドリル用交換式ドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応