カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)

「dh40se」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ハンマドリル DH40SE HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH40SEHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
89税込98
1個
翌々日出荷
部品 ハンマドリル DH40SE2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマドリル DH40SE2HiKOKI(旧:日立工機)
619税込681
1個
翌々日出荷
ハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120関連資料(0.7MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
カッタ(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)カッタ(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
シャンク(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)シャンク(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
コールドチゼル(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)コールドチゼル(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
ランマ HiKOKI(旧:日立工機)ランマHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-