カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「dhc-16」の検索結果

保護カバー取付タイプ
篠原電機¥248税込¥2731個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
MDHC 管用テーパーめすアダプタ
イハラサイエンス¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から17日以内出荷材質SUS316形状アダプタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
SDHCカード UHS-1 16GB
Team(チーム)¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)16SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6