カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhfs253」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)大日製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】30【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 【材質】鋼板製【保護等級】IP40(パネル表面部) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用種類埋込形定格電流(A)30ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB) (0.12MB)定格使用電圧(V)AC220(最大許容電圧AC440)極数(P)3