カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhk」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DHK ダイアルハンドノブ イマオコーポレーション

    DHK ダイアルハンドノブ

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット セット エンジン (8DHK) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DHK)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 外断熱用アンカー DHK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHK

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(250本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトタイプの断熱材用です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 低床超重荷重用キャスター1000  DHK金具セット ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 DHK金具セット ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重金具仕上ユニクロメッキ
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種DHK-DS1t使用荷重(t)1
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)2.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種DHK-DS2t使用荷重(t)2
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合機種DHK-DS1.5t使用荷重(t)1.5
  • アジャスターガイド固定式 ハヤシ

    アジャスターガイド固定式

    ハヤシ
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックツールL型 BROWN(ブラウン/平井工具)

    フックツールL型

    BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番389-3171軸径(Φmm)5.5全長(mm)225質量(g)86商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウイルス除菌おしぼり 100本入 ダークホース

    ウイルス除菌おしぼり 100本入

    ダークホース
    2,898税込3,188
    1箱(100本)
    当日出荷
    肌に優しい ノンアルコール 塩化ベンザルコニウム→菌・ウイルスに対し対物で効果
    成分水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、ミント香料形状レーヨン不職布種類ウェットワイパー類(紙おしぼり)1枚の寸法(mm)250×300
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
  • アドキューブ 壁面収納 フック(パイプ専用) 南海プライウッド

    アドキューブ 壁面収納 フック(パイプ専用)

    南海プライウッド
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のフック(パイプ専用)です。パイプと組み合わせて使うことで小物類の吊り収納として使用できます。
    セット内容フック4個材質ステンレス
  • インジケーター イマオコーポレーション

    インジケーター

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    種類インジケーターキャップキャップ付き
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • マルチはがき・厚手 サンワサプライ

    マルチはがき・厚手

    サンワサプライ
    549税込604
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきです。 文字やイラスト中心の手軽な印刷に最適です。※インクジェットプリンタでの写真中心の印刷には向きません。 しっかり厚手タイプです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせ、DMなどの幅広い用途に向いています。 宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
    厚さ(mm)0.255±0.01寸法(mm)100×148サイズはがき白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.255用紙サイズはがき用紙厚(g/m2)233郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンタ(インクリボン使用時)対応インク染料・顔料
  • ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション

    ダイアルハンドル ノブ

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
  • ヘッダー架台  マルチ・プレハブ・シングルヘッダー用(吊下げタイプ) KVK

    ヘッダー架台 マルチ・プレハブ・シングルヘッダー用(吊下げタイプ)

    KVK
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • クラッチキット EXEDY

    クラッチキット

    EXEDY(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
  • 鉄筋・丸棒つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    鉄筋・丸棒つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
    寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
  • ヘッダー架台  マルチ・プレハブ・シングルヘッダー用 KVK

    ヘッダー架台 マルチ・プレハブ・シングルヘッダー用

    KVK
    999税込1,099
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • クラッチキット EXEDY

    クラッチキット

    EXEDY
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキ

    クリーン仕様爪つきジャッキ

    ダイキ
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
    用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
  • ヘッダー架台  マルチ・プレハブ・シングルヘッダー用(横置きタイプ) KVK

    ヘッダー架台 マルチ・プレハブ・シングルヘッダー用(横置きタイプ)

    KVK
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
    用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
  • インクジェット光沢はがき サンワサプライ

    インクジェット光沢はがき

    サンワサプライ
    939税込1,033
    1個(120枚)
    翌々日出荷
    写真が美しく映える光沢はがきです。紙ベースながら写真印画紙に迫る光沢で、美しい仕上がりです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に最適です。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
    厚さ(mm)0.22寸法(mm)100×148サイズハガキ白色度(%)100±10紙質光沢紙紙厚(mm)0.22用紙厚(g/m2)180郵便番号欄あり適合プリンタインクジェット
  • LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機

    LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
    付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マルチはがき・標準 サンワサプライ

    マルチはがき・標準

    サンワサプライ
    449税込494
    1セット(50枚)ほか
    翌々日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきです。 文字やイラスト中心の手軽な印刷に最適です。※インクジェットプリンタでの写真中心の印刷には向きません。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせ、DMなどの幅広い用途に向いています。 宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
    厚さ(mm)0.195±0.01寸法(mm)100×148サイズはがき白色度(%)92以上紙質マット紙用紙厚(g/m2)186郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンタ(インクリボン使用時)対応インク染料・顔料
  • 住宅防火戸本体用丁番 右(DHKZ81*) TOSTEM(LIXIL)

    住宅防火戸本体用丁番 右(DHKZ81*)

    TOSTEM(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1セット
    7日以内出荷
    適合プレナスセット内容1セット3個入り、プレナス23用勝手R(右)
  • ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム

    ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付

    エレコム
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
    ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
    用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約85mm×高さ約65mmの平らな面が必要です。材質スチール、マグネットホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×81.5×173
  • 異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
    質量(kg)9.4
  • ESD静電防止用ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD静電防止用ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
    種別ソフトフィニッシュ(R)5本組 302ESDHK501商品構成セット品アズワン品番3-5899-01
  • ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハート型プチクッション プラダンのヤマコー

    ハート型プチクッション

    プラダンのヤマコー
    7,798税込8,578
    1袋(1kg)
    6日以内出荷
    贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
    用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
  • 室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 電気チェンブロック 単相100V 象印チェンブロック

    電気チェンブロック 単相100V

    象印チェンブロック
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
  • 電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
  • 法研 四訂版 病院で受ける検査がわかる本 ロゴヴィスタ

    法研 四訂版 病院で受ける検査がわかる本

    ロゴヴィスタ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    平成15年に発行した「最新版 病院で受ける検査がわかる本」を基に、新しい検査項目を追加し、既存部分についての加筆修正、図版類の全面的なリニューアルを施した電子辞書。日常行われている様々な検査項目の目的、進め方、正常値、疑われる病気等について調べることができる。また、豊富な図解を交えて、基本的なことから、さらに関心がある方には多少専門的なことまで踏み込んで解説しているほか、よくみられる症状別に、行なわれる検査と疑われる病名をわかりやすく整理して紹介している。さらに、主な検体検査、がんの検査・遺伝子の検査についても紹介。そのほか、同時に複数の辞書を検索でき、辞典ブラウザをカスタマイズすることも可能な「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索ができるほか、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしている。操作に関しては、「LVナビ」でわからないことをワンクリックで調べられ、「LogoVistaニュース」でLogoVistaの製品情報やアップデート情報などの製品情報をRSSで入手することができる。
    対応OSWindows XP/Vista/7、MacOS X 10.4以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー256MB以上、256MB以上ディスク250MB以上、250MB以上使用CPUPentium 2 400MHz以上
  • 単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ 象印チェンブロック

    単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ

    象印チェンブロック
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
    仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22
  • 法研 六訂版 家庭医学大全科 ロゴヴィスタ

    法研 六訂版 家庭医学大全科

    ロゴヴィスタ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    2600を超える病気やケガについて600名以上の医療専門家が執筆した家庭医学事典。総項目数は5000以上で、家で急病人が出たときの対処方法、病気やケガの知識を得られる。また、EBM(科学的根拠に基づく医療)を反映し正しい治療法について、より理解しやすいように図表を多用し、わかりやすく解説している。病名や病状、部位や年齢など、あらゆる角度から検索できるので、知りたい病気のことが素早くわかる。 さらに、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索できる串刺し検索も可能な「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。辞典ブラウザをカスタマイズすることも可能で、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書き、しおりをつけることができる。そのほか、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索ができるほか、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしている。操作に関しても、わかりやすくナビゲートする「LVナビ」を収録しているので、わからないことはワンクリックで調べられ、「LogoVistaニュース」ではLogoVistaの製品情報やアップデート情報などの製品情報をRSSで入手することができる。
    対応OSWindows XP/Vista/7、MacOS X 10.4以降対応機種IBM PC/AT互換機メモリー256MB以上、256MB以上ディスク400MB以上、400MB以上使用CPUPentium 2 400MHz以上