カテゴリ

  • 住設機器(100)
  • オフィス家具(71)
  • 制御機器(27)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 電気材料(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 照明(11)
  • 研磨材(8)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • カー用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)

「dhm」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DHM カバーキャップ フィッシャーDHM カバーキャップフィッシャー
9,998税込10,998
1セット(250個)
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)外径37mm仕様箱入2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHM フィッシャー外断熱用アンカー DHMフィッシャー
31,980税込35,178
1セット(250本)
当日出荷から翌々日出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
純正インクカートリッジ EPSON RDH EPSON純正インクカートリッジ EPSON RDHEPSON(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合PX-048A/049A種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 062
TU CUSTOM KIT PSYC PRPLE & VIV 98601DHM HARLEY-DAVIDSONTU CUSTOM KIT PSYC PRPLE & VIV 98601DHMHARLEY-DAVIDSON
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉未来工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
補修材 マルチパテ 灰色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
799税込879
1缶(500g)
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。硬化時間(時間)24(20℃)施工面積35cm×35cm(3mm厚)トラスコ品番453-6274危険物の類別非危険物
オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラックエレコム(1件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等ブラック
ハンギングフレームA4-HF用 コクヨハンギングフレームA4-HF用コクヨ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
A4-HF・A4-HG対応
サイズA4
アナログ温湿度計 はくでんアナログ温湿度計はくでん
339税込373
1個
当日出荷
温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60° 大一鋼業ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60°大一鋼業(1件のレビュー)
399税込439
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面耐熱温度(℃)-10~60材質(吸盤)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
6pcドライバーセット&六角レンチセット ベストツール6pcドライバーセット&六角レンチセットベストツール(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(7本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコムオーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラックエレコム(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニジャックー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
ショートスライドハンマー オーエッチ工業ショートスライドハンマーオーエッチ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途小型部品 ピン抜きツール
リサイクルインク EPSON対応 RDH JITリサイクルインク EPSON対応 RDHJIT(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合PX-048A/049A適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラックエレコム
648税込713
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
マジックテープ付不織布白衣 50枚入 DHMRシリーズ メディテックジャパンマジックテープ付不織布白衣 50枚入 DHMRシリーズメディテックジャパン
14,980税込16,478
1ケース(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
医療、研究、調理、見学などでご使用いただける不織布製のディスポ白衣、マジックテープ仕様です。袖口をしっかり止めることが出来るリブ付き仕様です。
リサイクルインク エプソン対応 リコーダー互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 リコーダー互換エコリカ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 リコーダーシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
角型ドギーフック・無地 ペットアドバンス角型ドギーフック・無地ペットアドバンス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂形状角型質量(kg)約0.5タイプ壁固定太さ(mm)対応リード:15以下収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
LED作業灯 クレファLED作業灯クレファ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング幅(mm)110高さ(mm)128奥行(mm)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45光源LED消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9色温度(K)6000寿命約20000時間防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMA動作電圧10-30V DC定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9防水仕様IP67明るさ(Lm)1760LED使用数(個)8電球の種類LED
DINレール用穴ナシスイッチ取付金具 ユーボンDINレール用穴ナシスイッチ取付金具ユーボン
819税込901
1袋
3日以内出荷
スイッチ類取付金具(穴加工未処理品)。 盤内に小物スイッチ類を取付の際、取付穴を自由に加工できます。またDINマルチアダプターにも取付できます。 材質:SPC…t =1.6 三価クロメートメッキ M4ビス 2本付属
仕様穴ナシスイッチ取付金具付属品M4ビス×2本材質SPC(t =1.6) 三価クロメートメッキ
互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDH プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 リコーダー/RDHプレジール(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
EPSON(エプソン)用 リコーダーシリーズ 互換インクカートリッジです。 国内開発のノウハウを結集した負圧設計により、さらに安定した印字品質を実現いたしました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
保証期間3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。全長(mm)130刃長(mm)30粒度#600材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
角型ドギーフック・イラスト ペットアドバンス角型ドギーフック・イラストペットアドバンス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂形状角型質量(kg)約0.5タイプ壁固定太さ(mm)対応リード:15以下収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
チェーン掛け(大・小) 三価ホワイトメッキ 信和自動車工業チェーン掛け(大・小) 三価ホワイトメッキ信和自動車工業
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様取付穴有 ボルト止め用材質鉄三価ホワイトメッキ寸法(幅W×厚さ)80×6
ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコムビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
超低温ストッカー ダイレイ超低温ストッカーダイレイ
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)
14,900税込16,390
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
-70℃ハイグレードフリーザー 70L ダイレイ-70℃ハイグレードフリーザー 70Lダイレイ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)41有効内容量(L)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890消費電力(W)(50/60Hz)195/196冷媒HC特殊混合冷媒温度計
不織布白衣 マジックテープ付 S 1ケース 50枚×2箱入 メディテックジャパン不織布白衣 マジックテープ付 S 1ケース 50枚×2箱入メディテックジャパン
29,980税込32,978
1ケース(2箱×50枚)
6日以内出荷
医療研究調理見学などでご使用いただける不織布製のディスポ白衣マジックテープ仕様です。
サイズSアズワン品番60-3265-99
汎用インクカートリッジ エプソン対応 RDH タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 RDH タイプ日本ナインスター
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番RDH-MRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラック エレコムオーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラックエレコム
659税込725
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。 お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状3.5Φステレオプラグー音声RCAピンジャック×2対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
単相電源の取り出しに使用します。
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)
21,980税込24,178
1組
4日以内出荷から14日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM