カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「dhm-22」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
単相電源の取り出しに使用します。
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45 TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
OSライン相互の接続に使用します。 電源の引き込みはできません。
OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)OSライン ダブル本体Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A×2回路125V E付
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
OSライン本体の端末を閉そくする場合に使用します。
パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
抜け止めコンセントプラグE付 Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
リーラーコンセントプラグE付抜止 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグS型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグL型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル ジョイナL(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ブラック)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。