カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- 切削工具(21)
- トラック用品・パーツ(11)
- カー用品(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 雅(11)
- ネグロス電工(8)
- 京セラ(5)
- イマオコーポレーション(3)
- オーム電機(3)
- CKD(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 未来のアグリ(3)
- PROST's(3)
- D.A.D(GARSON)(2)
- カブト工業(2)
- サンドビック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 三菱マテリアル(2)
- IPF(2)
- ワルター(2)
- ユーボン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dhn」の検索結果

ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
18Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
LEDエコスリムスイッチ式ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
電PRO偏心強力ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。材質/仕上特殊鋼仕様落下防止用ひも取付穴有
コードレススポットライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台欠品中照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
LDE交換球
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
偏心ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,990税込¥3,2891個3日以内出荷偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
除角器 鉄柄 若牛用 C181
未来のアグリ¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷若牛用鉄柄除角器生後10ヵ月程度までの若牛に使用出来ます。全長(mm)435質量(g)1070開口寸法(mm)約Φ40
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
HINOデュトロ 取り付けキット ワイドキャブ用 ゴムキャップ・変換コードセット
IPF¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷取り付けキットワイドキャブ用ゴムキャップ・変換コードセット H23.7~2トンシリーズワイドキャブハロゲン仕様車 日野デュトロトヨタダイナ・トヨエース・カムロード
ホルダー
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップひし形55°切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0勝手左
旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5917寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
アルミケース 330mm×170mm×90mm
未来のアグリ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷アルミ製ケース丈夫で軽いアルミ製の汎用ケースです。寸法(mm)330×170×90質量(g)728
除角器 鉄柄 仔牛用 C180
未来のアグリ¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷仔牛用鉄柄除角器生後5~6ヵ月程度までの仔牛に使用出来ます。全長(mm)330質量(g)630開口寸法(mm)約Φ30
EEDH エルゴディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。種類ディスクタイプERG型回転握り付き
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷器具本体とライトバーの組合せ品質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命