カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhq16」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
ドレンホース用ホースジョイント 因幡電工ドレンホース用ホースジョイント因幡電工(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
質量(g)11適合(ドレンホース)DSH-14トラスコ品番761-2974材質PVC
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
ドレンホースジョイント 因幡電工ドレンホースジョイント因幡電工(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
ドレンホース用片サドル 因幡電工ドレンホース用片サドル因幡電工(10件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
ドレンライン用ホルダ 因幡電工ドレンライン用ホルダ因幡電工(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP使用温度範囲(℃)-20~60色調グレー
ドレンアタプター 因幡電工ドレンアタプター因幡電工
589税込648
1個
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ