カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(1)

「dhub」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブ アイネックスARGB LED 7分岐/ファンPWM信号6分岐ファンハブアイネックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) コネクタを7分岐、PWM 4ピンファンコネクタを6分岐できるファンハブです。ARGB LED搭載PWM 4ピンファンを複数接続して、光りかたや回転数をコントロールするのに便利です。最大でARGB LEDファン6台とARGB LED機器1台の同時接続と設定が可能です。ARGB LEDとファンコネクタは独立して動作するので、ファン以外のARGB LED機器も接続できます。ファン分岐のみ、またはLED分岐のみでも使えます。SATA電源コネクタを電源ユニットに接続して電力不足を補えます。裏面にマグネットシートが貼り付け済みで、PCケース内の金属面に取り付けられます。本体上面にはコネクタ名が記載されていて接続しやすいです。ブラック筐体でスッキリとした外観です。
付属品信号ケーブル (約50cm) (専用コネクタ 4ピン メス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、PWM 4ピン オス)、電源ケーブル (約29cm) (専用コネクタ 4ピン メス - SATA電源コネクタ 15ピン オス)ブラックコネクタ形状マザーボード側: 専用コネクタ 4ピン オス、ARGB機器側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)×7、ファン側: PWM 4ピン オス×6、電源ユニット側: 専用コネクタ 4ピン オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×51×17
CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elementsCASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証ADAM elements
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載USB Power Delivery(PD)規格をサポートアルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。ポート数6ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8質量(g)86保証期間3年USBポート数6インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elementsCASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証ADAM elements
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポートUSB Power Delivery(PD)をサポート軽量で持ち運びが簡単アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化ドライバーインストールは不要Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。質量(g)86ポート数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12保証期間3年USBポート数4ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
ホルダ ネジ用 TW1219T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1219T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1210L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB 京セラホルダ ネジ用TW1207T-06-CB京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1210T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1216T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1219T-06-CA 京セラホルダ ネジ用TW1219T-06-CA京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S 京セラホルダ ネジ用 TW1216T-06-S京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1222L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1207L-09-CB 京セラホルダ ネジ用TW1207L-09-CB京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1216L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1219L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1219L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1222T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA 京セラホルダ ネジ用TW1219L-09-CA京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラホルダ ネジ用 TW1216L-09-S京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33