カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dhusb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Logitec外付けHDD・LHD-DHUPDシリーズ・LHD-PBRUCシリーズLHD-DHU010PDLHD-DHU020PDLHD-PBR05UCBKLHD-PBR10UCBKLHD-PBR20UCBKLHD-PBR30UCBKLHD-PBR40UCBKLHD-PBR50UCBKパソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LC-9AS65LR-4CS65LR-41S60LR-41S63LR-41S65小型端末LB-HMB545耐衝撃タブレットLZ-W1SET1LZ-WB10HCW1SET1LZ-WC08/W2LZ-WC08C/W2LZ-WD10/W2SSD換装キットLMD-SM1024UCLMD-SM256UCLMD-SM512UCLMD-SMB1024UCLMD-SMB256UCLMD-SMB512UCLMD-SMC1024UCLMD-SMC256UCLMD-SMC512UCSSDケース・LHR-LPNVW02UCDシリーズLGB-PNVUCLHR-LPNVW02UCDLHR-LPNVW02UCDSLHR-PNVUCすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス