カテゴリ
- 制御機器(85)
- 物流用品(40)
- 切削工具(37)
- パソコン/周辺機器(32)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- バイク部品(17)
- 自動車補修部品(15)
- 作業工具(15)
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電気材料(7)
- 家電(6)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業服(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(38)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(34)
- イスカル(28)
- メディアカバーマーケット(25)
- フエニックス・コンタクト(23)
- azbil(旧:山武)(16)
- 大東プレス工業(12)
- ネグロス電工(11)
- SK(新潟精機)(9)
- CONTEC(コンテック)(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
- RS PRO(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- SMC(6)
- 杉崎計器(6)
- SIEMENS(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「di-1」の検索結果

Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93
リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
DI001 防風インナーシャツ オレンジ Sサイズ 31960
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31960。販売備考:キャンセル不可商品です。 旧品番 15082色オレンジサイズS特性防風
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
標準形ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
SDIケーブル
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。仕様【線材】5C-FB色ブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
替ゴム35
ナルビー¥339税込¥3731本当日出荷スクイジーチャンネル35用の替ゴム。 丈夫でしなやかな天然ゴム。 使い勝手の良い35センチ幅。 チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り材質天然ゴム幅(mm)351質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×20×4繰り返し・詰め替え対応
標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
替ゴム45
ナルビー¥509税込¥5601本当日出荷スクイジーチャンネル45用の替ゴム。 丈夫でしなやかな天然ゴム。 ワイドな窓にぴったりの45センチ幅。 チャンネルからゴムがはみ出すように取り付けてください。用途交換用 窓ガラスの清掃、水切り材質天然ゴム幅(mm)451質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×20×4繰り返し・詰め替え対応
ダイヤルノギス
松井精密¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。ダイヤル読み取り式です。質量(g)180最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オートレイン FV1DI
スナオ電気¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
安全保護用具保管ケース
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1個翌々日出荷から12日以内出荷コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
12G-SDIケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。仕様【線材】5.5CUHD色ブラック適合規格12G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A)
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。電圧(V)12/24/36/48
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)材質(本体)ステンレス(AISI316L)タイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。電圧(V)12/24/36/48
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
MIYOSHI(小西製作所)¥4,500~税込¥4,950~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
コードレスインパクトドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用にトラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300測定範囲(mm)6~10電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.002ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
ダクト(上下自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)適合DP10材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装
ディスクインサート
サンコーテクノ¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷ディスクと軸太形状でせん断力を受け止め、コンクリート支圧破壊による変形を大幅に低減材質スチール製表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応

















![イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644987-150519-02.jpg)