カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「di-630」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトサイドミラー 大東プレス工業アウトサイドミラー大東プレス工業(103件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
デジタル台はかり Yamato(大和製衡)デジタル台はかりYamato(大和製衡)
379,800税込417,780
1台
21日以内出荷
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。トラスコ品番835-5981材質計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)幅(mm)1200高さ(mm)99種類台はかり奥行(mm)1200電源(V)AC100最小表示(g)500全高(mm)99センサータイプロードセル方式最小表示(kg)0.5目量(g)500検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200風袋引方法あり秤量(kg)1500ひょう量単位kg
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO, 24 V, ZBY9W2B630 Secure optimum accessibility for your emergency stop system with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B630 is a 24 V LED
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9239アズワン品番65-7842-29