カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「di-7」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業

    リヤビューアウトサイドミラー

    大東プレス工業(74件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
    用途破損時の補修やスペアに!
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    679税込747
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付) 大東プレス工業

    リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)

    大東プレス工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    タイプヒーター付電圧(V)24
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ

    未来工業
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー箇所の接続に使用します。
  • 透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ

    透明 DV インクリーザ(異径ソケット)

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
  • 食器洗浄機用ヒートラベル TDI ミクロン

    食器洗浄機用ヒートラベル TDI

    ミクロン
    95,980税込105,578
    1リール(1000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)
    用途機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場表示1点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全保護用具保管ケース アズワン

    安全保護用具保管ケース

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
    材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
  • DiPO専用インクカートリッジ ハロー

    DiPO専用インクカートリッジ

    ハロー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク。約2秒で乾く速乾性のインク
    適合機種DiPOシリーズタイプ速乾インク(自然乾燥)
  • サドルスクレーバー MCC(松阪鉄工所)

    サドルスクレーバー

    MCC(松阪鉄工所)
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
    最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
  • 日野セレガ ハイウェイミラー 大東プレス工業

    日野セレガ ハイウェイミラー

    大東プレス工業
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    材質P.P外径(mm)326×206有効寸法(mm)300×180曲率半径R1000
  • ハイウェイリモコンミラー ヒーターツキ 大東プレス工業

    ハイウェイリモコンミラー ヒーターツキ

    大東プレス工業
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青) 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青)

    新盛インダストリーズ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の青インク
    付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色インク溶剤系着色料染料
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤) 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤)

    新盛インダストリーズ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の赤インク
    付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色インク溶剤系着色料染料
  • ボタン ミッキーマウス パイオニア

    ボタン ミッキーマウス

    パイオニア
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
    その他(C)Disney取付方式縫い付け入数5
  • 異形アダプタ 因幡電工

    異形アダプタ

    因幡電工
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
    タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
  • ボタン ドナルドダック パイオニア

    ボタン ドナルドダック

    パイオニア
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
    その他(C)Disney取付方式縫い付け寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×15×10入数5
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒) 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)

    新盛インダストリーズ
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。 インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上 純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載
    付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)硬化条件自然乾燥・ヒーター不要インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))保管温度(℃)15~35品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ
  • ボタン ミニーマウス パイオニア

    ボタン ミニーマウス

    パイオニア
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
    その他(C)Disney取付方式縫い付け入数5
  • (MP85D)BACK MIRRER 三菱ふそう

    (MP85D)BACK MIRRER

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • エルボ・蓋 ネグロス電工

    エルボ・蓋

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入

    Hutchinson
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
  • Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入

    Hutchinson
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ミラーレンズ 大東プレス工業

    ミラーレンズ

    大東プレス工業(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用のミラーレンズです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合【EPSON】M-150、HC-7 【TERAOKA(寺岡精工)】DIX-1000、DIX-2000、DI-170、DI-11、DI-80、DS-800 【島津製作所】EP-50 【YAMATO(大和製衡)】JPS-507、JPS-508、JPS-510 【ミツトヨ】DP-1HS主な適合純正品番ERC-05B種別汎用適合メーカーEPSON、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、島津製作所、YAMATO(大和製衡)、ミツトヨ
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Cタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Aタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
  • Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
    機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン)

    ハンドスクイージー 7125

    Vikan(ヴァイカン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
    用途作業台やまな板の上の水切りに材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム長さ(mm)210幅(mm)245耐熱温度(℃)121繰り返し・詰め替え対応
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
  • DI-11N/IP-701G用電池 ムサシインテック

    DI-11N/IP-701G用電池

    ムサシインテック
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    DI-11シリーズ/IP-701G用の交換電池です。コネクタ接続で簡単に交換が可能
    質量(g)約873定格電圧(V)DC12内蔵電池Ni-cd sub-c1.2v×10対象試験器:DI-11N、DI-11G(i)、DI-11、IP-701Gバッテリー容量(mAh)定格:3000(※)