カテゴリ

  • バイク純正部品(322)
  • 建築金物(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「di11」の検索結果

503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DI-11N/IP-701G用電池 ムサシインテック

    DI-11N/IP-701G用電池

    ムサシインテック
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    DI-11シリーズ/IP-701G用の交換電池です。コネクタ接続で簡単に交換が可能
    質量(g)約873定格電圧(V)DC12内蔵電池Ni-cd sub-c1.2v×10対象試験器:DI-11N、DI-11G(i)、DI-11、IP-701Gバッテリー容量(mAh)定格:3000(※)
  • リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業

    リヤビューアウトサイドミラー

    大東プレス工業(74件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
    用途破損時の補修やスペアに!
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • 強力貫通ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    強力貫通ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    499税込549
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
    材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)27材質(軸)高炭素鋼軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0601刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • DI-011 クイックドライクールインナーグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DI-011 クイックドライクールインナーグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾だけじゃない。手の痺れ対策にも対応したインナーグローブ。接触冷感性・吸湿・吸汗・速乾性・高ストレッチ性を兼ね備えたインナーグローブに、手の痺れ対策パッチを施しました。グローブ内を快適にするだけでなく、グローブの品質維持にも。
    ブラック
  • リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付) 大東プレス工業

    リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)

    大東プレス工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    タイプヒーター付電圧(V)24
  • 安全保護用具保管ケース アズワン

    安全保護用具保管ケース

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
    材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
  • レースウェイ(立面角度付きエルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(立面角度付きエルボ)

    ネグロス電工
    1,088税込1,197
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤモンドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
    用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
  • レースウェイ(立面角度付き蓋) ネグロス電工

    レースウェイ(立面角度付き蓋)

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • アウトサイドミラー H320 ヒーターツキ クロ 大東プレス工業

    アウトサイドミラー H320 ヒーターツキ クロ

    大東プレス工業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    42,980税込47,278特価
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ロードミラー アクリル マル 1000 大東プレス工業

    ロードミラー アクリル マル 1000

    大東プレス工業
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
  • ロードミラー ステンレス マル1000 大東プレス工業

    ロードミラー ステンレス マル1000

    大東プレス工業
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1パック(2個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティング
  • カムドリルヘッド IDI-SK イスカル

    カムドリルヘッド IDI-SK

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ IDI イスカル

    チップ IDI

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カムドリルヘッド IDIシリーズ イスカル

    カムドリルヘッド IDIシリーズ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質IC908先端角(°)140
  • (MP85D)MIRROR 三菱ふそう

    (MP85D)MIRROR

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • カムドリル/ヘッド IDI-SK イスカル

    カムドリル/ヘッド IDI-SK

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    翌々日出荷から22日以内出荷
    超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
    用途穴明け加工用ヘッド
  • SW ASSY,WINKER DI   35200KSVY11 ホンダ

    SW ASSY,WINKER DI 35200KSVY11

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • SW ASSY,WINKER DI   35200KSVD11 ホンダ

    SW ASSY,WINKER DI 35200KSVD11

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 立面角度付きエルボ・蓋 ネグロス電工

    立面角度付きエルボ・蓋

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    16日以内出荷
  • 立面角度付きエルボ・蓋 ネグロス電工

    立面角度付きエルボ・蓋

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    16日以内出荷から32日以内出荷
  • XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2) SHIMANO(シマノ)

    XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)

    SHIMANO(シマノ)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
  • ツリジク KITO(キトー)

    ツリジク

    KITO(キトー)
    47,980税込52,778
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2) SHIMANO(シマノ)

    XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
  • SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード SHIMANO(シマノ)

    SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    47,980税込52,778
    1本
    9日以内出荷
    内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能
    寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1665タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズALFINE S7050/S705 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)104.3
  • RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
  • RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
  • (MN11)GEAR,A/T DI ミツビシ

    (MN11)GEAR,A/T DI

    ミツビシ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均132シリーズULTEGRA R8050 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均135シリーズGRX DI2角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • 交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン

    交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060)

    タムロン
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
    付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ質量(g)約335羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群12枚画角対角画角:105°20'- 71°35' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
  • 交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン

    交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060)

    タムロン
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【キヤノンRFマウント用に搭載、AF/MF切り替えスイッチと専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】。キヤノンRFマウント用の11-20mm F2.8に、利便性を高めるためにAF/MF切り替えスイッチを搭載。また、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
    仕様●対応マウント:CANON RF マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ73×84.2●最大撮影倍率:1:4(WIDE) / 1:7.6(TELE)●最小絞り:F16●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.24(TELE)付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ質量(g)約340羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群12枚画角対角画角:101°44'- 68°7' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
...