カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(302)
  • 食品・飲料(43)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 制御機器(34)
  • バイク部品(25)
  • 切削工具(22)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 医療(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「di2」の検索結果

714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様)SHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター
仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ変換アダプター
SM-PCE02 PC 接続装置(Di2 仕様) SHIMANO(シマノ)SM-PCE02 PC 接続装置(Di2 仕様)SHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
・通信品質を向上・トラブル箇所の発見・診断が容易に
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(73件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ドライアイスストッカー 410×370×425mm カルックスドライアイスストッカー 410×370×425mmカルックス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様適応ドライアイス量: 20kg材質本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン内寸法(mm)270×270×270~320外寸法(mm)410×370×425アズワン品番3-8293-01
バックミラー イスズ 86- 大東プレス工業バックミラー イスズ 86-大東プレス工業(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)312×232パーツNo.1-71737-622、MC922758、1-71707-152-0、1-71737-622-2、1-71737-917-2、1-71737-917-0、MC937795、1-71737-917-1、1-71707-152、1-71737-917、1-71737-917-3有効寸法(mm)290×212曲率半径R620適合メーカーISUZU、MMC
ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテックドリテック IHクッカー ピッコリーノドリテック(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg)1.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)TKG品番9-2120-0601
バックミラー 大東プレス工業バックミラー大東プレス工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!主な適合純正品番96301-Z5102材質AAS枠番-取付方式シャフトタイプレンズL-066取付金具横ホルダー式適合車種90年ビックサム、92年コンドル4t(右)外径(mm)330×180取付径(Φmm)32有効寸法(mm)310×162曲率半径R620適合メーカーUDトラックス
デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内気泡管感度0.57mm/m=0.0328°トラスコ品番405-0541材質(本体)アルミ質量(g)270使用温度範囲(℃)0~45機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
IHクッカー「ピッコリスト」ブラック ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」ブラックドリテック
7,298税込8,028
1台
当日出荷
卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ 選べるカラー3色 6段階の火力調整 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能 7つの安全設計 鍋底:10~14cm対応 車中泊やアウトドアでも使える※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)取扱説明書(2.36MB)
SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載 StarTech.comSDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載StarTech.com
35,980税込39,578
1個
当日出荷
3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵 230m離れた場所から3G SDI信号を受信 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換 AES &; EBU オーディオデコードに対応 取り付け金具をつけた状態で発送
セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書長さ(mm)100ブラック質量(g)207消費電力(W)10適合規格3G SDIケーブル長(m)0.1湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1080p入力電流(A)0.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70プラグタイプM伝送速度(Gbps)最大2.97対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPSオス形状SDI(BNC)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス/オス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションコイルNAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工ドレンパイプ用異径ソケット因幡電工(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途異径パイプ接続用継手色調アイボリー材質PVC
ダイヤモンドインターナル20pcsセット SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナル20pcsセットSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用頻度の高い軸付砥石20pcs セットです ダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に付属品円筒先半丸×2、円錐先平×3、円筒×6、球×3、円錐×3、異形×3材質軸:機械構造用炭素鋼、先端:ダイヤモンド粒子本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×16適正回転数(min-1)32,000
安全保護用具保管ケース アズワン安全保護用具保管ケースアズワン
8,090税込8,899
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
バックミラー ヒノ 86- 大東プレス工業バックミラー ヒノ 86-大東プレス工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
パーツNo.87940-1830、87940-1930、87940-1860、S8794-01930、87910-1830適合メーカーNISSAN、HINO
MIDIヒューズ マリンテックMIDIヒューズマリンテック
389税込428
1個
当日出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルスワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃アルス(1件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
用途大工用鋸刃長(mm)270トラスコ品番396-5724適合本体DI-27全長(mm)330質量(g)55表面処理特殊表面処理対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24材質(刃)刃物用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石双和化成(SOWA)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
VACUUM CONTROL-DI (02) MAZDA(マツダ)VACUUM CONTROL-DI (02)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
オンブミラー キャンター 大東プレス工業オンブミラー キャンター大東プレス工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-NMIYOSHI(小西製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類朝顔材質ステンレスSCS13(SUS304相当)表面処理電解研磨スポーク数3
SDIケーブル サンワサプライSDIケーブルサンワサプライ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)約20仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
バックミラーRH ヒノレンジャー99- 大東プレス工業バックミラーRH ヒノレンジャー99-大東プレス工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
パーツNo.S8791-02220、87910-2220、87940-2220適合メーカーHINO
出入ズミ(RMモール用) 未来工業出入ズミ(RMモール用)未来工業
699税込769
1個
翌々日出荷
通常の出ズミ・入ズミでは対応できない凹凸等に使用します。
適合サイズ20M適合段差(cm)(幅)7~16.6
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石双和化成(SOWA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
内径加工用アダプタ タンガロイ内径加工用アダプタタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン ミッキーマウス パイオニアボタン ミッキーマウスパイオニア
199税込219
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他(C)Disney取付方式縫い付け入数5
ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル トヨタNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
17,980税込19,778
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ダクトパーツ オーム電機ケーブル用ダクトパーツオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
内径加工用アダプタ タンガロイ内径加工用アダプタタンガロイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
ボタン ミニーマウス パイオニアボタン ミニーマウスパイオニア
199税込219
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他(C)Disney取付方式縫い付け入数5
...