カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
    • スプレーボトル(6)
  • 建築金物(169)
    • パラレル型(15)
    • スタンダード型(9)
  • 安全保護具(26)
    • 胴ベルト式 墜落制止用器具(3)
  • 農業機械(218)
    • 手動式噴霧器(3)
  • 研磨材(337)
    • ダイヤモンドヤスリ(100)
  • 測定用品(548)
    • シクネスゲージ(バラ)(215)
  • メカニカル部品(9,871)
  • 制御機器(7,638)
  • オフィス家具(7,297)
  • バイク純正部品(3,057)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,571)
  • 自動車純正部品(1,475)
  • トラック純正部品(1,468)
  • 切削工具(1,393)
  • 店舗什器・備品(1,148)
  • バイク部品(706)
  • パソコン/周辺機器(633)
  • 機構部品(605)
  • ねじ・ボルト・釘(360)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 作業工具(236)
  • 自転車部品(223)
  • 科学研究・開発用品(219)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(214)
  • 船舶用品・漁業資材(213)
  • 学童・教育用品(211)
  • 作業服(182)
  • 建材・エクステリア(159)
  • 配管・水廻り設備部材(153)
  • 電気材料(151)
  • 電動工具(147)
  • 農業・園芸資材(146)
  • カー用品(109)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(105)
  • 厨房用品(103)
  • 整備工具・収納(102)
  • 医療(89)
  • 卓上消耗品(83)
  • 手袋(83)
  • 縫製用品(83)
  • 食品・飲料(73)
  • 事務用品(72)
  • 空調・電設資材(68)
  • 救急・衛生(63)
  • 物流用品(56)
  • 防犯用品(45)
  • 家電(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 安全標識(32)
  • バッテリー・電装(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 日用品(24)
  • 安全用品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 介護用品(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 清掃用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 農具(12)
  • 空圧工具(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 照明(8)
  • 防災用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 理美容(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 塗料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 保管用品(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dia」の検索結果

41,158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
シルバー勝手左右共用
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から13日以内出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
取替クローザーセット(スタンダード型) DIA取替クローザーセット(スタンダード型)DIA(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様パラレル型、バックチェック付
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIAツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
小細工用超精密DIAヤスリセット ツボサン小細工用超精密DIAヤスリセットツボサン(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)140粒度200形状セットセット内容平、半丸、丸、三角、四角
エクセレント 500 フルプラエクセレント 500フルプラ(96件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
ダイヤスプレー(ピストル) フルプラダイヤスプレー(ピストル)フルプラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
仕様スタンダード型、バックチェック付
ダイヤスプレー(スウィング) フルプラダイヤスプレー(スウィング)フルプラ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー フルプラダイヤスプレーフルプラ(23件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
チップ DNMM-DIA タンガロイチップ DNMM-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
チップ DCGW-DIA タンガロイチップ DCGW-DIAタンガロイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNGA-DIA タンガロイチップ TNGA-DIAタンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMM-DIA タンガロイチップ VNMM-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMM-DIA タンガロイチップ TNMM-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質DX120形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPGA-DIA タンガロイチップ TPGA-DIAタンガロイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ EPGW-DIA タンガロイチップ EPGW-DIAタンガロイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形75°材質DX140厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
DIA タンガロイDIAタンガロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
DIAヤスリ 呉英製作所DIAヤスリ呉英製作所
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
チップ TPGN-DIA タンガロイチップ TPGN-DIAタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGA-DIA タンガロイチップ SNGA-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質DX140形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPGW-DIA タンガロイチップ TPGW-DIAタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNGA-DIA タンガロイチップ DNGA-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCMT-DIA タンガロイチップ CCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNGA-DIA タンガロイチップ CNGA-DIAタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(材質)中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ね備える。
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質DX140形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CPGA-DIA タンガロイチップ CPGA-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質DX140形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGW-DIA タンガロイチップ CCGW-DIAタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCMT-DIA タンガロイチップ VCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNGN-DIA タンガロイチップ SNGN-DIAタンガロイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質DX140形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCGW-DIA タンガロイチップ VCGW-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質DX140形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SFOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2仕様DIAコーティングシャンク径(Φmm)6表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角30°適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
チップ CNMM-DIA タンガロイチップ CNMM-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
...