カテゴリ
- テープ(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dic #8800ch」の検索結果

強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800
東京防音¥2,798税込¥3,0781巻(50m)当日出荷ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
両面テープ NO.777
寺岡製作所(59件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
吸音・防音材ホワイトキューオン
東京防音(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
IZANO CAP2
DICプラスチック(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他色黒サイズM/L質量(g)190標準頭囲(cm)57~62折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
両面テープ 一般用
(177件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
吸音・防音材ホワイトキューオン
東京防音(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50色ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(136件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
激強力両面テープ ゴム・PP用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥739~税込¥813~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
はがせる両面テープ NO.7220
寺岡製作所(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ