カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 農業機械(1)

「did-4」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトルクドライバー DID-4 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー DID-4

    杉崎計器
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック 表示一体型で軽量コンパクト! コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。 ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 表示一体型で軽量コンパクト データメモリ 800件 データ出力 USB形状 上限、下限トルク設定可能 設定値をブザー&LEDランプでお知らせ 締め付けカウンタ内蔵 充電式バッテリー駆動 オートパワーオフで安心操作 リアルタイムデータ出力 コードレスタイプ
    仕様●測定範囲:0、020~4N・m●精度:±0、5%(0、499N・m以下±0、003N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。 ・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ビット嵌合口:HEX 6、35●コード番号:119-0164599アズワン品番67-4836-25
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列

    DID(11件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • DIDローラチェーン継手 クリップ形 DID

    DIDローラチェーン継手 クリップ形

    DID
    149税込164
    1個
    当日出荷
    DIDローラーチェーンの継手です。
    用途動力伝達用。材質スチールタイプクリップ形列数1
  • CHAIN,FINAL (DID4 ホンダ

    CHAIN,FINAL (DID4

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

    DID(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • デジタルトルクドライバー 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー

    杉崎計器
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
  • 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列 DID

    標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列

    DID
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • 標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列 DID

    標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 2列

    DID
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • 標準形ローラーチェーン 2列 DID

    標準形ローラーチェーン 2列

    DID
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • DIDローラチェーン DID

    DIDローラチェーン

    DID
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
    用途動力伝達用。材質スチール列数1列
  • シールチェーン専用ジョイント DID

    シールチェーン専用ジョイント

    DID
    539税込593
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    すきまばめ継手
  • ジョイント, チェーン (DID50V4-ZJ) 907A0-90007 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント, チェーン (DID50V4-ZJ) 907A0-90007

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • チエーン ドライブ DID520DMA4KX1 92057-0740 Kawasaki

    チエーン ドライブ DID520DMA4KX1 92057-0740

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • シールチェーン DID

    シールチェーン

    DID
    18,980税込20,878
    1本(240リンク×1箱)
    11日以内出荷から34日以内出荷
    ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰 1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命 シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。
    使用温度(℃)-10~120
  • シールチェーン専用2ピッチオフセットリンク DID

    シールチェーン専用2ピッチオフセットリンク

    DID
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    オフセットリンク
  • チエ-ンアツシ,ドライブ(DID520DMA4  27600-46K00-114 スズキ

    チエ-ンアツシ,ドライブ(DID520DMA4 27600-46K00-114

    スズキ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:27600-46K00-114
  • DIDポリッシュE型アルミリム43-004 PMC

    DIDポリッシュE型アルミリム43-004

    PMC
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:43-004
  • ノンシールチェーン 420NZ3 DID

    ノンシールチェーン 420NZ3

    DID(53件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命
    ゴールドサイズ420
  • 2ピッチオフセットリンク 2ピッチオフセットリンク DID

    2ピッチオフセットリンク 2ピッチオフセットリンク

    DID
    1,198税込1,318
    1個
    61日以内出荷
    シールチェーンの継手です。
    用途動力伝達用。材質スチール列数1
  • クリアチューブレスキット OUTEX

    クリアチューブレスキット

    OUTEX
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減 ナイスなハンドリング タイヤ交換はラクチンでスピーディー チューブが要らない リーズナブル 特殊4層構造でクリアー タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す 燃費が良くなる そしてレースで実証された性能
    タイプDID用 前後セット F17×3.00MT+R17×4.00~4.25MTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルガードチェーン DID

    ダブルガードチェーン

    DID
    13,980税込15,378
    1本
    66日以内出荷
    ステンレスの耐食性に迫るスチールチェーンです。
    用途動力伝達用。トラスコ品番161-4248材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数240列数1列引張強度(kN)16.6ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40内リンク内幅(mm)7.95