カテゴリ
- 切削工具(313)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dijet」の検索結果

防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR
DIJET(ダイジェット工業)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
チップ SPGA
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から翌日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
チップ EOMT
DIJET(ダイジェット工業)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り用
チップ ZPMT
DIJET(ダイジェット工業)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途チタン肩削り用精度M
チップ ENMU
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。精度M
チップ EPMT
DIJET(ダイジェット工業)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。用途高送り用