コーティングエンドミル(2枚刃)

コーティングエンドミル(2枚刃) - DIJET(ダイジェット工業)

コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
材質
超硬合金
表面処理
TiAINコート
コーティング
TiAINコート
コーナーR(mm)
ピン角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05842957SEM2010492-0406403【DCON】44
¥2,510
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
05843508SEM2060485-85815016【DCON】66
¥3,830
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
05843596SEM2100492-04817022【DCON】1010
¥9,650
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする