カテゴリ

  • 制御機器(4,885)
    • 端子台その他関連用品(33)
    • スクリューレス端子台(114)
    • その他キャビネットパーツ(1,031)
    • 取付金具(20)
  • メカニカル部品(1,539)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,177)
  • パソコン/周辺機器(368)
  • 機構部品(289)
  • バイク部品(258)
  • トラック純正部品(200)
  • 農業機械(171)
  • 自動車純正部品(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 電気材料(91)
  • 測定用品(54)
  • 整備工具・収納(41)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 医療(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 作業工具(30)
  • 自転車部品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 家電(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 研磨材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din レール」の検索結果

9,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
ベースレール 興和化成ベースレール興和化成(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
DINレール 東洋技研DINレール東洋技研(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DIN規格レールです。
材質アルミA6063適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパンDINレール 両端オープンタイプワゴジャパン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
DINレール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)DINレールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパンDINレール 両端クローズタイプワゴジャパン
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
DIN・C型兼用レール JAPPYDIN・C型兼用レールJAPPY(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズラインアイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズタカチ電機工業
639税込703特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。
材質ボディー、ベース(PC+ABS)グレー
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から37日以内出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
DINレール 篠原電機DINレール篠原電機
499税込549
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業
309税込340
1個
翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
DINレール取付板 DRAシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRAシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック材質(本体)ナイロン6GF耐荷重(kg)5材質(レバー部)ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
DINレール取付金具 DRM-1シリーズ タカチ電機工業DINレール取付金具 DRM-1シリーズタカチ電機工業
499税込549
1個
翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。材質レバー:鋼板高さ(mm)65.2奥行(mm)19.4耐荷重(kg)10横(mm)44.2取付け方法DINレール(35mm)材質(ベース)鋼板材質(スプリング)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57.5表面処理(スプリング)亜鉛メッキ表面処理(ベース)亜鉛メッキ表面処理(レバー)亜鉛メッキ
PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具コーセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DINレール35mm幅対応
材質SECC付属品取付ねじ
DINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 500mm x 35mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 500mm x 35mm x 15mmRS PRO
6,798税込7,478
1袋(4個)
当日出荷
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 CRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズワイドミュラー
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドブラケット併用可能製品端子台
DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーPHOENIX
8,498税込9,348
1袋(5個)
当日出荷
種類ジャンパRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ ユーボンDINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズユーボン
699税込769
1個
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
DINレール対応端子台用オプション カバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプション カバー東洋技研
829税込912
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業
339税込373
1個
翌々日出荷
DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)篠原電機(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付電源 KHNA-XUB ユーボンDINレール取付電源 KHNA-XUBユーボン
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ
CPIシリーズ DINレールマウントキット CONTEC(コンテック)CPIシリーズ DINレールマウントキットCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボンDINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
...