カテゴリ
- 農業機械(325)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
- 制御機器(268)
- メカニカル部品(110)
- パソコン/周辺機器(85)
- 自動車補修部品(58)
- 自動車純正部品(43)
- 清掃用品(40)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- バイク純正部品(13)
- エンジン工具(12)
- 電気材料(11)
- 切削工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 学童・教育用品(5)
- バイク部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 家電(4)
- 農業・園芸資材(4)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(27)
- CKD(33)
- MAZDA(マツダ)(32)
- MICROCHIP(20)
- RS PRO(26)
- SMC(242)
- StarTech.com(14)
- サンワサプライ(7)
- スバル(14)
- スーパー工業(34)
- ゼノア(7)
- ダイヤトレンド(46)
- ホンダ(152)
- 三木プーリ(97)
- 三笠産業[工具](11)
- 東洋技研(79)
- 武藤工業(9)
- 神保電器(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1セット当日出荷から3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ入力用コネクタ
武藤工業¥1,298税込¥1,4281本欠品中他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥289税込¥3181個当日出荷基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント
DELTRON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 8P。コンタクト材質 = 真鍮℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機PLC用接続ケーブル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズケーブル長(m)2コネクタ仕様ミニDIN8ピン
プリンタケーブル
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。ケーブル長(m)2コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-28変換タイプオス - オス
Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷極数 = 8。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = ラッチロック。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 8P。シリーズ番号 = 590℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
Dinソケット RS Pro Socket 8極
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ入力用コネクタ
武藤工業¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。 中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。仕様●用途:他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要長さ(mm)60アズワン品番67-3165-62ブッシュ寸法A(mm)Φ6.2
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
MIYOSHI(小西製作所)¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
プリンタケーブル
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。 銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠変換タイプオス - オス
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-190V-30DIN
三木プーリ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-24V-30DIN
三木プーリ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-30DIN
三木プーリ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-25DIN
三木プーリ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ12規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴8 (P9: -0.015/-0.051)トルク(N・m)静摩擦Ts:32コイル抵抗(Ω)903(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)40(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-24V-30DIN
三木プーリ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら