カテゴリ

  • 制御機器(1,218)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(500)
  • 切削工具(53)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 測定用品(20)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 物流用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • カー用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-03」の検索結果

関連キーワード
1,998件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINプラグ3ピン マル信無線電機

    DINプラグ3ピン

    マル信無線電機
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)3極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • ミニDINジャック3ピン 基板取付型 マル信無線電機

    ミニDINジャック3ピン 基板取付型

    マル信無線電機
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • ミニDINジャック3ピン パネル取付型 マル信無線電機

    ミニDINジャック3ピン パネル取付型

    マル信無線電機
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • リレーソケット DINレール 3 CR-U ABB

    リレーソケット DINレール 3 CR-U

    ABB
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:CR-U インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-U●コンタクト数:3●コード番号:231-9518アズワン品番65-8066-95
  • DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • Amphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: ラッチロック●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ハウジング材質: 亜鉛合金●動作温度 Min: -25℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 3P。シリーズ番号 = 650℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001アズワン品番65-7650-43
  • Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 651℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ラッチロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 591℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    2つのフランジ(別売りのM3ねじ2本を使用)でパネルに取り付けられるよう設計されたシャーシ取り付けDINソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されています。
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 630℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Lumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ウォールマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity DINソケット 3極 メス ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    極数3材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • RS PRO DINソケット 3極 メス パネルマウント RS PRO

    RS PRO DINソケット 3極 メス パネルマウント

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABS表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acシールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 41524ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINソケット 3極 メス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1個
    8日以内出荷
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取り付けアダプタ 三菱電機

    DINレール取り付けアダプタ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1台
    当日出荷
    タイプDINレール取付用アダプタ
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥84,980税込¥93,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス
  • Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    ラックマウントキット。Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit。
  • Lumberg Dinソケット Socket 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,060~税込¥2,266~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS センタードリル DIN332R Φ3 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332R Φ3

    タイテックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5647RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3
  • HSS センタードリル DIN332A Φ3 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A Φ3

    タイテックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4585RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3
  • TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:3オス・メス:オス取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:圧着ボディ向き:ストレートハウジング材質:PBTケーブルプラグ/ソケット. コンジット接続に適したケーブル孔 標準的なシェルサイズにより、すべての部品のバックシェルに使用可能
  • ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG

    ワゴジャパン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
  • TOC標準液 EN 1484-H3/DIN 38409-H3 準拠 フタル酸水素カリウム水溶液, 安定剤含有 1000mg/L サーティピュア (R) 109017 100ML Merck(メルクミリポア)

    TOC標準液 EN 1484-H3/DIN 38409-H3 準拠 フタル酸水素カリウム水溶液, 安定剤含有 1000mg/L サーティピュア (R) 109017 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    種別109017 100MLアズワン品番61-0305-45危険物の類別非危険物
  • Harting DINコネクタコンタクト 09 03シリーズ オス ハーティング

    Harting DINコネクタコンタクト 09 03シリーズ オス

    ハーティング
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292アズワン品番65-7606-05
  • Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-018 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-018

    AMPHENOL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+E RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+E

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。インジケータライト = なし。実装タイプ = スルーホール実装。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。特長と利点:. フラットプラグ はんだ終端 ねじ取り付け 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 6 A スズめっきの銅合金コンタクト 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 接触抵抗: 最大20 mΩ ポリアミド構造 ニトリルシリコンガスケット 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 動作温度範囲: 0 → 90 ℃ HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 . 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応