カテゴリ

  • 制御機器(472)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 測定用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-03」の検索結果

関連キーワード
670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINプラグ3ピン マル信無線電機

    DINプラグ3ピン

    マル信無線電機
    219税込241
    1個
    当日出荷
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)3極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • DINレール取り付けアダプタ 三菱電機

    DINレール取り付けアダプタ

    三菱電機(2件のレビュー)
    499税込549
    1台
    当日出荷
    タイプDINレール取付用アダプタ
  • Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    ラックマウントキット。Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit。
  • Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3オス・メス:オス取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:圧着ボディ向き:ストレートハウジング材質:PBTケーブルプラグ/ソケット. コンジット接続に適したケーブル孔 標準的なシェルサイズにより、すべての部品のバックシェルに使用可能
  • HSS センタードリル DIN332R Φ3 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332R Φ3

    タイテックス
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5647RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3
  • HSS センタードリル DIN332A Φ3 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A Φ3

    タイテックス
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4585RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3
  • Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting DINコネクタコンタクト 09 03シリーズ メス ハーティング

    Harting DINコネクタコンタクト 09 03シリーズ メス

    ハーティング
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用可能製品 = DIN41612 Type M Female Connectorシリーズ = 09 03取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃定格電流 = 6A
  • HSSロングセンタードリル DIN332A Φ3X8 タイテックス

    HSSロングセンタードリル DIN332A Φ3X8

    タイテックス
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3
  • HSS センタードリル DIN332A ΦBS3 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦBS3

    タイテックス
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6628RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.381
  • HSS センタードリル DIN332A ΦNO3 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦNO3

    タイテックス
    1,698税込1,868
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-7224RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.778
  • PT100センサ RS Pro PT100 1/3 DIN RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 1/3 DIN

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = 1/3 DIN応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティング

    DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチ

    ハーティング
    569税込626
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
  • 3カ-B ナイロンN(DIN 大阪魂

    3カ-B ナイロンN(DIN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • DIN41612コネクタ メス Harting 3列 5.08mm ピッチ ハーティング

    DIN41612コネクタ メス Harting 3列 5.08mm ピッチ

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • DIN41612コネクタ メス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティング

    DIN41612コネクタ メス Harting 3列 2.54mm ピッチ

    ハーティング
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
  • DIN41612コネクタ オス Harting 3列 5.08mm ピッチ ハーティング

    DIN41612コネクタ オス Harting 3列 5.08mm ピッチ

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂

    3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線

    bitstrong(ビットストロング)
    11,980税込13,178
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電磁接触器 戸上電機製作所

    電磁接触器

    戸上電機製作所(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN41612コネクタ メス Harting 3列 3.81 mm 5.08 mm ピッチ ハーティング

    DIN41612コネクタ メス Harting 3列 3.81 mm 5.08 mm ピッチ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    38,752税込42,627
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ

    CKD
    13,200税込14,520
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ SIEMENS

    3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ SIEMENS

    3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ

    SIEMENS
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1
  • DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTEC

    DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • EDP DINレール取付プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    EDP DINレール取付プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
    材質(本体)ポリアセタール(黒)質量(g)15材質(スプリング)SUS631J1
  • M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack

    M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)

    M5Stack
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】 。1 x Din Meter v1.1 本体。1 x リチウムポリマ電池 250 mAh。1 x 2.54-2P 端子台。1 x プラスチック製バッククリップ。1 x 両面テープ。1 x ピン配置ステッカー
    仕様内蔵機能:RTC,ブザー、MCU:ESP32-S3、RAM:512KB質量(g)約17.8外形寸法(mm)53.0 x 30.0 x 32.0電源DC 6~36 V/USB/リチウム電池ディスプレイ1.14 inch IPSフラッシュ(メモリ)8MB動作温度(℃)0~40Wi-Fi2.4 GHz Wi-Fi
...