カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み

「din-05sv」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウントLUMBERG
59,980税込65,978特価
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
47,980税込52,778
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウントLUMBERG
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントLUMBERG
51,980税込57,178
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)RoHS指令(10物質対応)対応