カテゴリ

  • 制御機器(211)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「din41612」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirose DIN41612コネクタ メス HIROSE(ヒロセ電機)Hirose DIN41612コネクタ メスHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1箱(20個)
翌々日出荷
タイプコンタクトシリーズPCN定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)
DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチERNI
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)銅合金オス・メスオスコンタクトめっき
DIN41612コネクタ Harting ハーティングDIN41612コネクタ Hartingハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Telegartner  DIN41612コネクタ TelegartnerTelegartner DIN41612コネクタTelegartner
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
端子種別はんだボディ向きストレート材質(ハウジング)PCコンタクトめっき定格電流(A)8最大接触抵抗(mΩ)5定格電圧(V)380ac、450dcシリーズJ000動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 工具チップ DIN41612コンタクト ハーティングHarting 工具チップ DIN41612コンタクトハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
コンタクト形状DIN41612コンタクト
DIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス Harting 3列 2.54mm ピッチハーティング
649税込714
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ Amphenol FCI AMPHENOLDIN41612コネクタ Amphenol FCIAMPHENOL
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタAMPHENOL
549税込604
1個
7日以内出荷
8609シリーズFCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ(コーディングヘッダ) ERNIDIN41612コネクタ(コーディングヘッダ)ERNI
359税込395
1個
7日以内出荷
シリーズUERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコーディングヘッダ併用可能製品DIN 41612 / HE 12コネクタ
Telegartner DIN41612コネクタ  Plug TelegartnerTelegartner DIN41612コネクタ PlugTelegartner
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
シリーズJ000定格電圧(V)200dc、250ac端子種別はんだ定格電流(A)6材質(ハウジング)PC行数2コンタクト数39RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきジェンダーオス最大接触抵抗(mΩ)5
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ HIROSE(ヒロセ電機)Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(3個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装ローディング列45342接続方向ストレート
DIN41612コネクタ オス TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ オス TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ HIROSE(ヒロセ電機)Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチHIROSE(ヒロセ電機)
879税込967
1箱(2個)
翌々日出荷
タイプBピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列45342表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIN41612コネクタ メス TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1個
7日以内出荷
Harting DIN41612コネクタ(シェルハウジング) ハーティングHarting DIN41612コネクタ(シェルハウジング)ハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列ハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
DIN41612コネクタ オス ERNI 60 + 4極 ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 60 + 4極ERNI
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様【ローディング列】a/b/cタイプM端子種別はんだ材質(コンタクト)銅合金コンタクト数60 + 4クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
Harting 引抜工具 DIN41612コンタクト ハーティングHarting 引抜工具 DIN41612コンタクトハーティング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
コンタクト形状DIN41612コンタクト
DIN41612コネクタ オス ERNI 4極 ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 4極ERNI
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
タイプM端子種別はんだ定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金コンタクト数4クラスC1オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)20
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000アズワン品番65-7495-48
ICC DIN41612コネクタ 48極 3列 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 48極 3列AMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9993アズワン品番65-7542-79
ICC DIN41612コネクタ 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 48極 5.08mm ピッチAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:48●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9964アズワン品番65-7542-17
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998アズワン品番65-7705-79
DIN41612コネクタ メス ERNI  5.08mm ピッチ ERNIDIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチERNI
729税込802
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5.08端子種別はんだクラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ ERNIDIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチERNI
669税込736
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9978アズワン品番65-7542-84
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9960アズワン品番65-7709-32
ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9973アズワン品番65-7707-04
DIN41612コネクタ メス Harting 2列 5.08mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 2列 5.08mm ピッチハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
Harting 引抜工具 Type Mシリーズ DIN41612コンタクト ハーティングHarting 引抜工具 Type Mシリーズ DIN41612コンタクトハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様Harting同軸コンタクト取り外し工具、DIN41612タイプMコネクタ. この同軸コンタクト取り外し工具は、DIN41612オス / メスタイプMコネクタから特殊コンタクトを取り外す場合に使用する製品です。 品番 ; 865-8379 865-8379 は、交換用取り外し可能ジャケットです。全長(mm)30シリーズType Mコンタクト形状DIN41612コンタクト
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数 = 96オス/メス = オス行数 = 3接続方向 = ストレート結線方法 = はんだローディング列 = a/b/cタイプ = Rピッチ = 2.54mm表面処理:コンタクト = 錫クラス評価 = C2コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = Eurocardハウジング材質 = ポリマーDIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1個
5日以内出荷
タイプCピッチ(mm)2.54極数96シリーズEurocardmΩ行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)リン青銅クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ストレート
TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1個
5日以内出荷
タイプCピッチ(mm)2.54極数96行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)リン青銅クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15ローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1個
5日以内出荷
タイプ1/2 Rピッチ(mm)2.54極数48シリーズEurocard行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1個
5日以内出荷
タイプCピッチ(mm)2.54極数96シリーズEurocard材質(ハウジング)ポリマー行数3材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769税込846
1個
5日以内出荷
タイプCピッチ(mm)2.54極数64シリーズEurocard材質(ハウジング)ポリマー行数3材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/c接続方向ライトアングル
ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060
仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9958アズワン品番65-7495-44
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9976アズワン品番65-7703-32
DIN41612コネクタ メス Harting 1列 10.16mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 1列 10.16mm ピッチハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス行数 = 1ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだピッチ = 10.16mm取り付けタイプ = スルーホール定格電流 = 15A