カテゴリ

  • 制御機器(311)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(22)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 介護用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din8」の検索結果

462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド

    MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m

    ダイヤトレンド
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
  • ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,450税込3,795
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類朝顔材質ステンレスSCS13(SUS304相当)表面処理電解研磨スポーク数3
  • DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機

    DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8

    マル信無線電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • 配線・フェイスパネルセット スズキ車用 2DIN 8インチ開口部 オーディオレス車用 純正ステアリングリモコン対応仕様 東光特殊電線

    配線・フェイスパネルセット スズキ車用 2DIN 8インチ開口部 オーディオレス車用 純正ステアリングリモコン対応仕様

    東光特殊電線
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    スズキ車の8インチ開口部 仕様車に市販のAVナビゲーションを取り付けるための配線セットです。
    用途配線表示チューブ
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERコレットタッピングアタッチメント GTIN ER-DIN イスカル

    ERコレットタッピングアタッチメント GTIN ER-DIN

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ERコレットタッピングアタッチメントです。
    用途CNCマシニングセンタ、タレット型旋盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント

    LUMBERG
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS センタードリル DIN332B Φ8 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332B Φ8

    タイテックス
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-7782RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)8
  • HSS センタードリル DIN332A Φ8 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A Φ8

    タイテックス
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2944RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)8
  • HSS センタードリル DIN332R Φ8 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332R Φ8

    タイテックス
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2952RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)8
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • MIDI接続ケーブル サンワサプライ

    MIDI接続ケーブル

    サンワサプライ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    欠品中
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。 銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠変換タイプオス - オス
  • 温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO 1/8 DIN (H) RS PRO シリーズ RS PRO

    温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO 1/8 DIN (H) RS PRO シリーズ

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータライト接続用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト接続用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    AD-8951用接続ケーブル2m。DIN-DIN8ピン
    適合AD-8951トラスコ品番838-2221RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業

    エンコーダ入力用コネクタ

    武藤工業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS センタードリル DIN332A ΦNO8 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦNO8

    タイテックス
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-9212RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)7.938
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱FXCPU(ミニDIN8P)用RS-422ケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ備考GP2000-CBLFX/5M-01、GP2000-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208 Eurotherm

    Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208

    Eurotherm
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)96×48 (1/8 DIN)奥行(mm)【パネル】101出力【設定可能】リレー範囲Eurotherm 3208出力方式リレー出力点数3電源電圧(V)85~264ac保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+55コントローラ種類ON / OFF
  • Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • HSSロングセンター DIN332A Φ3.15X8 タイテックス

    HSSロングセンター DIN332A Φ3.15X8

    タイテックス
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1357シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3.15
  • HSSロングセンタードリル DIN332A Φ3X8 タイテックス

    HSSロングセンタードリル DIN332A Φ3X8

    タイテックス
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3
  • HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2.5X8 タイテックス

    HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2.5X8

    タイテックス
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.5
  • 8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet

    8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式1000Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード 三菱電機

    RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    欠品中
    MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-28変換タイプオス - オス
  • ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemi

    ステンレスバンド W2 (SUS430)

    Gemi(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
    材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
...