カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • トラック純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)

「din912」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC工具部品 (ねじ) タンガロイ

    TAC工具部品 (ねじ)

    タンガロイ
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 スクリュー イスカル

    部品 スクリュー

    イスカル
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 部品 SR イスカル

    部品 SR

    イスカル
    459税込505
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル

    部品 ソケットヘッドキャップスクリュー

    イスカル
    169税込186
    1個ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • スクリュー イスカル

    スクリュー

    イスカル
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • (BNZ14)SCREW DIN 912-M10 X 65- 8.8 DBL94 三菱ふそう

    (BNZ14)SCREW DIN 912-M10 X 65- 8.8 DBL94

    三菱ふそう
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ14)SCHRAUBE DIN 912-M 8X 25- 8.8 DBL94 三菱ふそう

    (BNZ14)SCHRAUBE DIN 912-M 8X 25- 8.8 DBL94

    三菱ふそう
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ14)SCREW DIN 912-M16 X 90-10.9 DBL94 三菱ふそう

    (BNZ14)SCREW DIN 912-M16 X 90-10.9 DBL94

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ14)SCREW DIN 912-M 6 X 50- 8.8 DBL84 三菱ふそう

    (BNZ14)SCREW DIN 912-M 6 X 50- 8.8 DBL84

    三菱ふそう
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ14)SCREW DIN 912-M10 X120- 8.8 DBL94 三菱ふそう

    (BNZ14)SCREW DIN 912-M10 X120- 8.8 DBL94

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (MX912)COUPLNG DIN 三菱ふそう

    (MX912)COUPLNG DIN

    三菱ふそう
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (MX912)WASHER DIN 三菱ふそう

    (MX912)WASHER DIN

    三菱ふそう
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじ

    トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール

    八幡ねじ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
  • 六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO

    六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • クランプ・ラウンド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランプ・ラウンド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Auxiliary Light Mounting Brackets DENALI

    Auxiliary Light Mounting Brackets

    DENALI
    24,980税込27,478
    1個
    62日以内出荷
    適合車種BMW R1250GS(19-)セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)