カテゴリ

  • 事務用品(7)
    • ラベルプリンタサプライ関連品(1)
  • オフィス家具(122)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 清掃用品(14)
  • 作業服(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 厨房用品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 研磨材(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 日用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「dipo」の検索結果

312件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DiPO専用インクカートリッジ ハロー

    DiPO専用インクカートリッジ

    ハロー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク。約2秒で乾く速乾性のインク
    適合機種DiPOシリーズタイプ速乾インク(自然乾燥)
  • ハンディシリンジポンプ アズワン

    ハンディシリンジポンプ

    アズワン
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    当日出荷
    シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
    付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで材質ABS寸法(mm)290(レバー含む)質量(g)230アズワン品番4-6647-01
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    ¥113,000税込¥124,300
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
    仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    ¥89,900税込¥98,890
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷
    注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
  • シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm

    アズワン
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    仕様ドライブ部寸法(mm)230×54×94質量(kg)1容量(mL)1~50適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)モーター小型ステッピングモーター掛数(個)【シリンジ】1アズワン品番1-7608-32
  • シリンジポンプ アズワン

    シリンジポンプ

    アズワン
    ¥359,000税込¥394,900
    1個
    当日出荷
    50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    ¥279,000~税込¥306,900~
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    ¥9,900税込¥10,890
    1台
    当日出荷
  • シリンジポンプエコノミー アズワン

    シリンジポンプエコノミー

    アズワン
    ¥166,000税込¥182,600
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)235×105×95アズワン品番2-7820-01
  • マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    アズワン
    ¥156,000~税込¥171,600~
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
    仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階適合シリンジ10μL~10mL
  • マイクロシリンジポンプ ケニス

    マイクロシリンジポンプ

    ケニス
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
    寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    ¥429,000税込¥471,900
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
  • レジポリロール モノタロウ

    レジポリロール

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻(2500枚)
    当日出荷
    ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。 またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
    用途小売店のサッカー台などに形状ロール色透明入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
  • 重量物パック(厚地ポリ袋) 三友

    重量物パック(厚地ポリ袋)

    三友(14件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷
    重い物でも平気、超特厚地のポリ袋
    用途一般家庭、園芸など材質ポリエチレン
  • みささマット ジポン

    みささマット

    ジポン(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。 ブラシ以外の部分は孔が開いており、非常に水はけの良いマットです。
    用途屋外用玄関マット、泥落としマット厚さ(mm)11仕様泥抜き穴あり材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)色グリーン穴の有無あり
  • 鉄板スプリングモップ ジポン

    鉄板スプリングモップ

    ジポン
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ヘッド部がスチールで、とても丈夫です。
    用途替糸を装着して床掃除材質頭:スチール亜鉛メッキ、天然木ニス塗幅(mm)235繰り返し・詰め替え対応
  • フジポリエプロン袖なし ブルー 尚美堂

    フジポリエプロン袖なし ブルー

    尚美堂
    ¥539税込¥593
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)710×1230色ブルー
  • ワイヤーマット ジポン

    ワイヤーマット

    ジポン(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
    用途屋外用玄関マット、泥落としマット仕様泥抜き穴あり厚さ(mm)25種別玄関マット材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ機能泥落とし設置場所屋外
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • コンビマット ジポン

    コンビマット

    ジポン(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。 密度の高いブラシを使用しているため、靴底に付いた泥、砂をしっかり落とすことができます。
    用途屋外用玄関マット、泥落としマット厚さ(mm)25仕様泥抜き穴あり材質スチール(外枠・内枠)バーム(茶ブラシ)ポリプロピレン(ピンク・緑ブラシ)色茶/グリーン/ピンク穴の有無あり
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式

    iiyama(イイヤマ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
    モニターサイズ31.5型応答速度3ms(GtoG)質量(kg)8.6(スタンド含む)消費電力(W)標準35(最大70)、スタンバイモード時:0.5(最大)表面処理ノングレア入力信号セパレート同期:TTL・正極性/負極性、映像(アナログ):-、映像(デジタル):DisplayPort / HDMI、入力音声信号:1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタ:-コントラスト比1200:1、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440保証期間5年入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W+2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):-、チルト機能(画面角度調整):上向き20°/ 下向き5°
  • フジポリエプロン袖なし ホワイト 尚美堂

    フジポリエプロン袖なし ホワイト

    尚美堂
    ¥539税込¥593
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)710×1230色ホワイト
  • フジポリエプロン袖なし ピンク 尚美堂

    フジポリエプロン袖なし ピンク

    尚美堂
    ¥539税込¥593
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)710×1230色ピンク
  • スポンジポリシャーぼんぼりミニ サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼりミニ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥708税込¥779
    1本
    当日出荷
    柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500外径(Φmm)50アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
  • M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5Stack

    M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能
    セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
  • 電磁ポンプ 太産企業商事

    電磁ポンプ

    太産企業商事(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証

    iiyama(イイヤマ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USB Type-Cケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)/スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、VESAプレート、L字ドライバー、セーフティ&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)寸法(mm)539.0×373.5~496.5×209.5質量(kg)【スタンド込み】5.1【スタンドなし】3.4サイズ23.8型消費電力(W)【標準】15(最大150W)表面処理ノングレア機能【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(TM)コントラスト比1500:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド昇降(高さ調節)/スウィーベル(左右首振り)/ピボット(画面回転)/チルト(画面角度調整)最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)保証期間3年間保証応答速度1ms(MPRT)色(本体)ブラック端子信号入力(デジタル):USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1セキュリティ盗難防止用ロック用ホールポート【LANポート】RJ45(1000BASE-T)対角(mm)605ハブタイプ1Upstream:Type-C / 4Downstream:シリーズA(DC5V、900mA)×2、Type-C(DC5V、1.5A)×2アスペクト比16:9待機時消費電力(W)~0.5パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350(標準)
  • プラスプリングモップ ジポン

    プラスプリングモップ

    ジポン
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が樹脂製なので軽くて使いやすいです。
    用途替糸を装着して床掃除トラスコ品番819-0972材質頭:ポリエチレン樹脂、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)長さ(mm)1205幅(mm)240質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
  • スポンジポリッシャー アーバー付 RELIEF

    スポンジポリッシャー アーバー付

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • フジポリエプロン 袖付 尚美堂

    フジポリエプロン 袖付

    尚美堂
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10枚)
    当日出荷
    男性看護師にも対応できる身幅がワイドなタイプです。袖口が親指フックタイプで着用中のズレを防ぎます。★小箱を壁に掛ける事も出来ます。
    アズワン品番66-0004-30
  • シックハロウィンアレンジポット アルファ[販促]

    シックハロウィンアレンジポット

    アルファ[販促]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    シックなアレンジに注目!
    材質布・不織布・PE・スチロール・スチール寸法(cm)H17×W15 底面Φ6
  • SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)
  • PoEスイッチングハブ サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ

    サンワサプライ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
    付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps質量(g)844規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)80出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ128KB発熱量(KJ/h)328.8フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)979961
  • はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入 エレコム

    はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入

    エレコム
    ¥709税込¥780
    1個(50枚)
    当日出荷
    しっかりとした厚みで高級感のある超特厚タイプのスーパーファイン用紙です。 POPやメニュー、ショップカードにも最適なハガキサイズです。 白色度の高い特殊コーティングで高精細の写真画像や細かな文字もクリアに再現します。 両面高級マット仕上げで、画像や文字を色鮮やかに再現します。 反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が少なく、両面に印刷可能です。
    No.【お探しNo.】D146寸法(幅W×高さH)(mm)100×148(一面)枚数50枚用紙スーパーファイン紙坪量(g/m2)240用紙サイズ幅100mm×高さ148mm ※はがきサイズ
  • スポンジポリシャーぼんぼり サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼり

    サンフレックス(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
    用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
  • いこまマット ジポン

    いこまマット

    ジポン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。 落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
    用途屋外用玄関マット、泥落としマット仕様泥抜き穴なし厚さ(mm)11種別玄関マット材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)色グリーン機能泥落とし設置場所屋外
  • 液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE

    ASUS(エイスース)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    ・広視野角フルHDモニター:視野角178度の24インチIPSパネルとフレームレス設計による臨場感あふれる映像。・SmoothMotionによる120Hzのリフレッシュレート:VRR(可変リフレッシュレート)による120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度が、滑らかでティアリングのない映像を実現。・多彩な接続性:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャックに対応しており、接続が簡単。・省スペース設計:VESA規格対応の壁掛け機能とハンズフリーホルダーが広々としたデスクスペースを提供。・人間工学に基づいた設計: 上下・左右の角度、縦・横回転、高さ調整機能により快適に視聴。・ASUS DisplayWidget Centerで直感的に操作:マウスを使ってモニター設定を簡単に調整。・Eye Careテクノロジー:TUV Rheinland認証取得のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現し、眼精疲労を軽減
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右180°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.2745mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:300cd/m2●応答速度:1ms(MPRT)●最大表示色:約1677万色●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA249QGSE寸法(cm)54.11×46.33×21.12(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度1920×1080スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数アナログ:水平/垂直 31~68KHz(H)/59~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直 HDMI:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)、DisplayPort:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)入出力端子DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • OGC ラゲッジポケットネット エーモン

    OGC ラゲッジポケットネット

    エーモン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    質量(g)334サイズ(cm)60×90
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440

    iiyama(イイヤマ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
    仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1