液晶モニタ 23.8インチ IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE

液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE - ASUS(エイスース)

・広視野角フルHDモニター:視野角178度の24インチIPSパネルとフレームレス設計による臨場感あふれる映像
・SmoothMotionによる120Hzのリフレッシュレート:VRR(可変リフレッシュレート)による120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度が、滑らかでティアリングのない映像を実現
・多彩な接続性:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャックに対応しており、接続が簡単
・省スペース設計:VESA規格対応の壁掛け機能とハンズフリーホルダーが広々としたデスクスペースを提供。
・人間工学に基づいた設計: 上下・左右の角度、縦・横回転、高さ調整機能により快適に視聴
・ASUS DisplayWidget Centerで直感的に操作:マウスを使ってモニター設定を簡単に調整
・Eye Careテクノロジー:TUV Rheinland認証取得のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現し、眼精疲労を軽減

仕様
●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右180°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.2745mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:300cd/m2●応答速度:1ms(MPRT)●最大表示色:約1677万色●フリッカーフリー搭載"
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
アンチグレア
型番
VA249QGSE
寸法(cm)
54.11×46.33×21.12(スタンド含む)
機能
TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー、ASUSPowerSync
コントラスト比
1500:1
最大解像度
1920×1080
スピーカー
2W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
アナログ:水平/垂直 31~68KHz(H)/59~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直 HDMI:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)、DisplayPort:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)
入出力端子
DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ
23.8型ワイド
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579870VA249QGSE
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする