カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「direct-q」の検索結果

水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ
Merck(メルクミリポア)¥87,699税込¥96,4691個当日出荷SmartPakは、取り替え作業が容易です。アズワン品番2-7089-03
純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)
Merck(メルクミリポア)¥30,899税込¥33,9891個翌日出荷Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
静電気実験セット ESKシリーズ
ナリカ¥84,000税込¥92,4001セット4日以内出荷から11日以内出荷リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するワイヤレス静電センサを利用して静電気実験を行うことができるセットです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
VAG カムシャフトアジャストツール
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷用途エンジン分解時のカムシャフト固定用主な適合純正品番T40297適合車種AUDI A8 2010以降, AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降,AUDI Q5 2008 6気筒 3.0L 4V supercharged direct injection engine(Generation IV)RoHS指令(10物質対応)対応