カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 手袋(1)
絞り込み
「diy-078」の検索結果

diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応
ベスト・アンサー¥980税込¥1,0781個当日出荷セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム Lサイズ DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ
DEVOLG¥1,198税込¥1,3181双当日出荷【特長】。防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。ベルト付きで手首にフィット! 。反射材使用で夜間作業にも対応! 。運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約224mm 【厚さ】約3.00mm。【使用上の注意】。 。・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・熱いものには触れないでください。・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・直射日光を避けて保管してください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。用途運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。色カーキサイズL入数(双)1
グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動
ベスト・アンサー¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14