ベスト・アンサー
diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応
セット内容
ホース
材質
ステンレス鋼、ゴム
直径(Φmm)
10
質量(g)
ホース:60
圧力
【常用】5000PSI
長さ(cm)
30
対応
NPT1/8 R1/8
耐圧力性
最大10000PSI
保証期間
到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08792126
diy-078
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください