カテゴリ
- 作業工具(761)
- 物流用品(571)
- 建築金物(511)
- 制御機器(353)
- 作業服(321)
- 手袋(291)
- 電気材料(265)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(261)
- 建材・エクステリア(258)
- 電動工具(191)
- ねじ・ボルト・釘(124)
- 切削工具(123)
- 科学研究・開発用品(114)
- 塗装・養生・内装用品(111)
- 機構部品(106)
- 農業・園芸資材(105)
- 学童・教育用品(103)
- 研磨材(99)
- パソコン/周辺機器(91)
- 塗料(77)
- 保管用品(66)
- 自動車用オイル・ケミカル(61)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 測定用品(59)
- 店舗什器・備品(54)
- 接着剤・補修材(53)
- オフィス家具(47)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 家電(46)
- 縫製用品(46)
- 測量用品(土木/建設)(45)
- 安全保護具(43)
- 清掃用品(41)
- 事務用品(41)
- 鈑金・塗装(39)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 空圧工具(30)
- 厨房用品(26)
- 梱包用品(25)
- メカニカル部品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- カー用品(20)
- 日用品(19)
- 防災用品(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- バイク部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 溶接用品(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 整備工具・収納(12)
- テープ(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 安全用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- バッテリー・電装(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 防犯用品(6)
- 農具(6)
- 農業機械(6)
- マスク(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車部品(2)
- エンジン工具(2)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- AIRREX(アネスト岩田)(56)
- bitstrong(ビットストロング)(69)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- DIY-ID(62)
- FACOM(53)
- GLADIATOR(56)
- OHSATO(大里)(158)
- RS PRO(1,247)
- SHOW UP(52)
- アイリスオーヤマ(62)
- アーテック[学校教材・教育玩具](93)
- エム・あい(178)
- コーコス信岡(163)
- サカエ(236)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(109)
- ハイロジック(133)
- 光(96)
- 山金工業(192)
- 泰豊トレーディング(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,473)
エコマーク認定(10)
グリーン購入法適合(438)
再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
- オーダー・加工(47)
- レンタル(1)
価格
価格で絞り込む

DIYトロ舟 ブラック
赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PE色ブラック
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工用DIYのみ
SK11(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(3本組)当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)1600質量(g)約180付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
亜鉛黒ブレース棚受け
DIY-ID(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット
ブロードウォッチ(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認にセット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1形状小型電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素防水仕様屋外使用可能画角(レンズ)約120度
DIY用ベルトサンダー
AIRREX(アネスト岩田)¥12,980税込¥14,2781台欠品中「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
DIYペンキ マットフィニッシュ
ニッペホームプロダクツ¥3,500~税込¥3,850~1缶当日出荷から4日以内出荷インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応
ベスト・アンサー¥999税込¥1,0991個当日出荷セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500質量(g)約410付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140タイプL字型×ストレート型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135チャック6角軸電池リチウムイオン電池保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整あり充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
DIY-ID¥189~税込¥208~1個当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒使用荷重(kg)5
DIY左官鏝5点セット
E-Value(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
ザ・オリジナル DIY
MECHANIX WEAR¥3,598税込¥3,9581双当日出荷から翌々日出荷使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。 通気性に優れたTrekDry素材を使用しており快適な着け心地です。 手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8色ブラウン質量(g)100規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
DIY用エアーコーキングガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
オフホワイトブレース棚受け
DIY-ID(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
ファストフィット DIY
MECHANIX WEAR¥2,598税込¥2,8581双当日出荷袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6色ブラウン質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
白I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
白塗装ソーホースブラケット
DIY-ID(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(2個)当日出荷2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。 鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。材質鉄/白塗装色白アズワン品番65-2341-51最大荷重(kg)ペアで200
亜鉛黒特厚金折
DIY-ID¥68~税込¥75~1個当日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。色ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒T字プレート
DIY-ID¥52~税込¥57~1個当日出荷から翌々日出荷板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。色ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け
DIY-ID(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。材質鉄/白塗装色白質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥46~税込¥51~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。使用ビス径(mm)2.7
白L字プレート
DIY-ID¥44~税込¥48~1個当日出荷木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
亜鉛黒アングル
DIY-ID¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。材質鉄色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
DIYプラバケツ ブラック
赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷建築材料の撹拌や、道具洗い等幅広い用途に使用できます。耐久性に優れています。内側目盛付で作業時に便利です。用途プラスチックバケツ。仕様目盛付材質特殊PE(再生材料)色ブラック容量(L)13
...