カテゴリ
- 安全用品(62)
- 自動車純正部品(33)
- 制御機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 医療(12)
- 測定用品(11)
- バイク純正部品(8)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ(56)
- SMC(40)
- エスコ(28)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ホンダ(16)
- スバル(12)
- KITZ(キッツ)(11)
- フリッツメディコ(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- フジトク(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ウェッジ(5)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- GATOR Case(4)
- 東芝ライテック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dj10」の検索結果

ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001セット3日以内出荷ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
DJ-010 ハーフメッシュパーカー
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781着6日以内出荷耐久性の課題を解決した高強度メッシュ採用の長持ちするメッシュジャケット。一般的なメッシュジャケットは耐久性に課題があると考え、通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用しました。通気性に優れたメッシュ生地はしなやかで、涼しい風をジャケット内に取り込みます。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。左腕にコインポケットを装備。小銭や通行券を入れるなどツーリングの際に便利。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。フードは、部分的にメッシュを採用。風が通り抜け、ばたつきを抑えます。ロールしてベルト止めも可能。対応シーズン春夏
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
特定小電力トランシーバー DJ-PX10
アルインコ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
ダイカストアジャスター
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251個翌々日出荷亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS色クロームピッチM10X1.5(MX)寸法H(mm)12.5寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)9.5自重(g)58
六角軸ビット(充電ドリル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
ダイヤモンドカッター
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入
オーム電機¥199税込¥2191袋(2個)翌々日出荷エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入りドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥52,400税込¥57,6401個翌日出荷長さ(m)10幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色緑ベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
900x450x 890mm 収納庫(引き戸)
エスコ¥59,900税込¥65,8901台当日出荷仕様棚板2枚、鍵付下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)上下兼用質量(kg)33.1色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×397×843外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890均等耐荷重(kg/段)50![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷呼び径(A)10エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
ゲートバルブ用保温カバー ねじ式 EA470DJシリーズ
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
ピストンリング溝クリーナー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。付属品カッターホイール(2個)エスコ品番EA603DJ-10材質スチール全長(mm)282サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm質量(g)300適合径(Φmm)70~127
900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥123,800税込¥136,1801台当日出荷仕様下置専用専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)42.1色ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890トレー内寸(mm)269×365×69(深型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥81,980~税込¥90,178~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア付入数1台リミッタースペースなし
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ40A![M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636933-170331-02.jpg)
M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-107形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)12.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5![M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636872-170331-02.jpg)
M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-102形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4






























![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)




![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)



![M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636933-170331-02.jpg)
![M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636872-170331-02.jpg)