カテゴリ

  • 安全用品(62)
  • 制御機器(23)
  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj10」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク

    黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント

    フジトク(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅
  • 黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク

    黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅
  • ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク

    ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント

    フジトク
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • 黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク

    黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅
  • ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク

    ステンレス鋼 SUS316 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント

    フジトク
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • 取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
    質量(kg)14.7
  • DJ-010 ハーフメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ)

    DJ-010 ハーフメッシュパーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1着
    6日以内出荷
    耐久性の課題を解決した高強度メッシュ採用の長持ちするメッシュジャケット。一般的なメッシュジャケットは耐久性に課題があると考え、通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用しました。通気性に優れたメッシュ生地はしなやかで、涼しい風をジャケット内に取り込みます。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。左腕にコインポケットを装備。小銭や通行券を入れるなどツーリングの際に便利。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。フードは、部分的にメッシュを採用。風が通り抜け、ばたつきを抑えます。ロールしてベルト止めも可能。
    対応シーズン春夏
  • DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ロングアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)220
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコ

    DJ-DP10用ショートアンテナ

    アルインコ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
    アンテナサイズ(mm)45
  • 特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-PX10

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
    種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
  • ダイカストアジャスター WAKI(和気産業)

    ダイカストアジャスター

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABSクロームピッチM10X1.5(MX)寸法H(mm)12.5寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)9.5自重(g)58
  • 六角軸ビット(充電ドリル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    六角軸ビット(充電ドリル用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ダイヤモンドカッター ハウスビーエム

    ダイヤモンドカッター

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
  • 見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機

    見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入

    オーム電機
    199税込219
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • 38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)10幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
  • R  1” x50mm 両ねじニップル エスコ

    R 1” x50mm 両ねじニップル

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DJ-10
  • [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)10エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • ピストンリング溝クリーナー エスコ

    ピストンリング溝クリーナー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
    付属品カッターホイール(2個)エスコ品番EA603DJ-10材質スチール全長(mm)282サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm質量(g)300適合径(Φmm)70~127
  • G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(40A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-107形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)12.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-102形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
  • M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-101形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)6.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
  • ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ

    ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10

    アルインコ
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
    種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
  • G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • M5 x20.8mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x20.8mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-108形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-103形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
  • 3/8"sqx 8mm ソケット エスコ

    3/8"sqx 8mm ソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DJ-108
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応(30A)縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • M5 x 8.8mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x 8.8mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-106形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)8.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M10 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M10 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-1075ねじの呼びM10
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品