カテゴリ
- 家電(58)
絞り込み
「dji action」の検索結果

Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ
DJI¥58,600税込¥64,4601個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ
DJI¥46,000税込¥50,6001個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 4)
DJI¥4,800税込¥5,2801個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ
DJI¥55,700税込¥61,2701個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント
DJI¥6,200税込¥6,8201個当日出荷位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ
DJI¥70,400税込¥77,4401個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO 用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントモニター用】30.5×32.8【バックモニター用】62.9×36.6【レンズ用】28.2×28.2
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4)
DJI¥3,200税込¥3,5201個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット
DJI¥10,200税込¥11,2201セット4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
DJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式)
DJI¥10,200税込¥11,2201セット4日以内出荷キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、両方向 360°リストストラップ、両方向ミニ ハンドルバーマウント、バイクシートレール マウント、止めねじ、六角棒スパナが含まれています。両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの位置変更が簡単に行えます。両方向ミニ ハンドルバーマウントを使ってカメラをハンドルバーに取り付け、前方の景色を撮影できます。バイク シートレール マウントを使用してカメラをシート下に取り付け、走行中の後方の仲間を撮影できます。休憩時にはカメラを取り外し、両方向 360°リストストラップに固定して、簡単に動画撮影ができます。セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1 / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1 / Osmo Action バイク シートレール マウント × 1 / Osmo 止めねじ × 1 / Osmo Action 六角棒スパナ×1サイズOsmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ:54×53.8×46 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント:62.9×62.9×20 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action バイク シートレール マウント:63.14×19.71×32.51 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 六角棒スパナ:103×23×3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【 Osmo Action 両方向 360°リストストラップ】59【 Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント】94【 Osmo Action バイク シートレール マウント】47【 Osmo 止めねじ】20.7【 Osmo Action 六角棒スパナ】4.3
DJI Osmo バイクリアマウントキット
DJI¥10,300税込¥11,3301セット4日以内出荷インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウント。サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約47.0 g。・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント。サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約30.0 g。・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約15.0 g。・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約18.2 g。・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ。サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約137.9 g。・Osmo 止めねじ。サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約20.7 g。・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター。サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約21.6 g。・ネジロックレンチ。サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約7.4 gセット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
DJI Osmo Action 6 防水ケース
DJI¥8,700税込¥9,5701個4日以内出荷Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4/ACTION 3用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。セット内容フロントモニター用×1、バックモニター用×1、レンズ用×1種別#207571寸法(mm)フロントモニター用(30.4×34.6)、バックモニター用(62.9×36.6)、レンズ用(28.2×28.2)
DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー
DJI¥2,800税込¥3,0801個当日出荷高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
液晶保護フィルム DJI Action 2 カメラユニット 画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種DJI Action2[カメラユニット 画面用]寸法(mm)36.8×36.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
PGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージ
PGYTECH¥6,098税込¥6,7081個当日出荷DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージは、驚異的な撮影自由度と確かな保護を同時に提供する、革新的な撮影アクセサリーです。このケージは、あなたのアクションカメラを一新することで、新たなクリエイティビティの扉を開きます。対応機種DJI Osmo Action 5 Pro
防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用
Kenko(ケンコートキナー)¥999税込¥1,0991個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用 30.5×32.8 バックモニター用 62.9×36.6 レンズ用33.5×33.5
DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム
DJI¥7,900税込¥8,6901個4日以内出荷ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド
DJI¥5,800税込¥6,3801個4日以内出荷収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
DJI Osmo Action 6 マクロレンズ
DJI¥24,900税込¥27,3901個4日以内出荷フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット
DJI¥8,700税込¥9,5701セット4日以内出荷ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット
DJI¥14,200税込¥15,6201個4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 ユーティリティフレーム、コールドシュー シャッターボタン、コールドシュー カバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれており、グリップの快適さを高め、ボタン操作をより簡単にします。セット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン × 1・Osmo Action 6 コールドシュー カバー × 1・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ × 1・Osmo リストランヤード ×1※内容物は予告なく変更になる場合があります。寸法(mm)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:85.2×33×56.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:92.3×58.2×9.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:23.7×19×4.5 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:56.5×66.8×33.2 (長さ×幅×高さ)質量(g)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:73.3・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:25.9 ・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:4.7 ・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:131.7
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6)
DJI¥5,500税込¥6,0501枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円用途対応機種:Osmo Action 6
DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント
DJI¥5,800税込¥6,3801個4日以内出荷カメラをハンドルバーに取り付けます。ボールジョイント設計と両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの装着や撮影角度の調整が簡単に行えます。セット内容Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.9×62.9×20
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6)
DJI¥3,700税込¥4,0701枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円用途対応機種:Osmo Action 6
DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ
DJI¥4,300税込¥4,7301個4日以内出荷両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1質量(g)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット
DJI¥7,900税込¥8,6901セット4日以内出荷このキットには、ユーティリティフレーム、クイックリリース拡張サイドカバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれています。このキットはグリップの快適性をより向上させ、さまざまなアクセサリーを柔軟に取り付けることができます。用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー、カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ仕様●Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー:サイズ:16.05×55.5×23.95 mm(長さ×幅×高さ)質量:18.35 g●Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ:サイズ:35.35×55.5×55.48 mm(長さ×幅×高さ)質量:65.7 g●Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム:サイズ:82×60×35.85 mm(長さ×幅×高さ)質量:58.08 g●Osmo Action 5 Pro リストストラップ:サイズ:256.24×16.17×10.64 mm(長さ×幅×高さ)質量:8.14 gセット内容Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム × 1Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー × 1Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ × 1Osmo Action 5 Pro リストストラップ × 1互換性Osmo Action 5 ProOsmo Action 4Osmo Action 3
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 3 用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷液晶画面を守る 〈 デジカメ用高性能保護フィルム 液晶プロテクター 〉 に親水コーティングを施した「アクションカメラ用液晶プロテクター」。液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流水などで簡単にお手入れが可能です。寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用:30.4×34.6、バックモニター用:62.9×36.6
液晶保護フィルム DJI Osmo Action 3 メイン サブ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action 3 [ メイン用 サブ用 ]取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム DJI Osmo Action 3 メイン サブ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action 3 [ メイン用 サブ用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス
DJI¥3,900税込¥4,2901個当日出荷このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560
液晶保護フィルム DJI Osmo Action (メイン用 / サブ用 / レンズ用) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action (メイン用 / サブ用 / レンズ用)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応