カテゴリ
- 店舗什器・備品(11)
- 農具(5)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dk 2210」の検索結果

長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】
brother(ブラザー)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅29mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ
brother(ブラザー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色白テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター QL-800
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。エコマーク認定認定テープ長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】
brother(ブラザー)¥22,980税込¥25,2781セット(10個)欠品中色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジェトストリームEDGE 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。 適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
食品表示用/検体ラベル
brother(ブラザー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色白枚数1000文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)52×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
雑草抜きごそっととれ太 長柄
ドウカン(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。トラスコ品番770-0261全長(mm)1435質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
宛名ラベル(小)
brother(ブラザー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色白枚数800文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)62×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
とれ太プレミアム
ドウカン(16件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
根こそぎ一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
けずっ太郎 アルミハンドル
ドウカン(32件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
宛名ラベル DK-1201 【10個セット】
brother(ブラザー)¥16,980税込¥18,6781セット(10個)欠品中色白枚数400文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
食品表示用/検体ラベル
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N色白枚数700文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF