カテゴリ
- 農業機械(185)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- オフィス家具(48)
- 測定用品(48)
- バイク純正部品(30)
- 制御機器(27)
- メカニカル部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 切削工具(15)
- 作業工具(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 作業服(6)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 安全用品(4)
- マスク(4)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(183)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- イトーキ(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- レニショー(27)
- 大阪魂(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- サンドビック(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(7)
- SIEMENS(7)
- StarTech.com(7)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- ウッドワン(6)
- SK11(6)
- 東京精密(5)
- 興研(4)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dk-03」の検索結果

防じんマスク 7191DK-03
興研(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
断熱材カッター DK-3
ALLEX¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番256-7153材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール長さ(mm)335幅(mm)30全長(mm)335刃長(mm)200刃厚(mm)1.5
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から翌々日出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)
藤本産業(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から49日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
ボールドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。携帯に便利なケース入りです。先端着磁。用途組み立て保守作業等に最適です。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7155セット内容二面幅:1.5(DB-15)、2(DB-20)、2.5(DB-25)、3(DB-30)、4(DB-40)質量(g)113種類セット品材質(軸)高炭素鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スペシャリスト レギュラーXウルトラライト
CAMO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から翌々日出荷高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。幅(m)2.22018年トラスコ掲載ページ6 1671
ピグマ03
サクラクレパス(5件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.3材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ファルフィット
FALCON(ファルコン)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラス
パトス¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷トランス使用のDC3V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した3Vを出力します。出力電圧(V)DC3入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.3入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
ピグマフック
サクラクレパス¥169税込¥1861個翌々日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 フロッピーディスク等のラベル書き、ノート・手紙・イラスト・コピーファクシミリ原稿・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類に。仕様キャップ付き全長(mm)135タイプシングルインク色黒インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト
iClever¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷スタイリッシュな薄型デザインと使いやすさを兼ね備えたフルサイズのワイヤレスキーボードです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応し、パソコン・タブレット・スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時に登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、複数の機器を使うテレワークや在宅勤務に便利です。パンタグラフ式キーを採用しており、ノートPCのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計のため、オフィスや自宅でも周囲を気にせず快適にタイピングできます。さらに、最薄部約3.9mmのスリムボディと手首への負担を軽減する設計により、長時間の作業にも適しています。Type-C充電式で約2時間の充電で使用でき、毎日約2時間の利用なら最長90日間使用できる省エネ設計も魅力。テンキー付きのJIS日本語配列を採用しているため、文書作成はもちろん、表計算や会計業務などの入力作業も効率的に行えます。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボードです。
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW
iClever¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット GB
iClever¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット B
iClever¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
サイドマーカー【DK SLIM】LED3
Strands¥4,698税込¥5,1681個欠品中ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
カバー サイド 3 1DK-F1731-00-P3
YAMAHA(ヤマハ)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F1731-00-P3主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
溶接用手袋 3本指 120DK
シモン(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。用途溶接、溶断。仕様袖あり厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140040
RG ダウンサス CX-3 DK8FW
RG(レーシングギア)¥18,880税込¥20,7681セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式DK8FW備考2WD 1.8L ディーゼル車適合車種CX-3年式18/5~エンジン型式S8-DPTSフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)直角コーナー
藤本産業¥33,980税込¥37,3781個22日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。長さ(mm)外側690×690、内側510×510奥行(mm)180厚さ(mm)(最小)8
...