カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 建築金物(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(13)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-100」の検索結果

182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 養生カバー DK-100 日大工業

    養生カバー DK-100

    日大工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(100本)
    翌々日出荷
    材質硬質塩ビ長さ(mm)1500色茶
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • 電子手持数取器(連式ユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式ユニット)

    ライン精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • 電子手持数取器(連式マスターユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式マスターユニット)

    ライン精機
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    トラスコ品番337-9493種別マスターユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロン色メロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱
  • アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業

    アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

    藤本産業(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    ¥76税込¥84
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS表示単位4桁LCD 文字高10mm計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空断熱ジョッキ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ジョッキ

    THERMOS(サーモス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食洗機対応
    保冷効力(℃)7以下(1時間)
  • モールダクト付属品 化粧カバー 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    モールダクト付属品 化粧カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
    用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY

    高耐候性 耐塩害結束バンド

    JAPPY
    ¥649税込¥714
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
    材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
  • スピードローラーメッキハンドル ダイキ

    スピードローラーメッキハンドル

    ダイキ
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
    用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用仕様スピードローラー用操作ハンドルトラスコ品番721-6297材質スチール、クロームメッキ処理幅(mm)【取手】280全長(mm)1000質量(kg)3
  • フリーエース鋏 ドウカン

    フリーエース鋏

    ドウカン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    サビに強いハードクロームメッキ仕上。
    用途台所などに1丁あれば大変便利材質塩化ビニール材(グリップ)全長(mm)185質量(g)85刃長(mm)68
  • ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD 高圧

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
  • 中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 固定金具

    ヨドノ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • Dキー ノガ

    Dキー

    ノガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ブレードの脱着工具。くさび状の旧タイプに使用します。
  • ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

    ソーラー用結束バンド

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
    用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
  • 右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 900x500x 50mm 下置用ベース エスコ

    900x500x 50mm 下置用ベース

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    用途EA954DK用ベース仕様アジャスター付エスコ品番EA954DK-100質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×477×50グリーン購入法適合
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥3,513~税込¥3,864~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 電工用ナイフ角型 モトコマ

    電工用ナイフ角型

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
    用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
  • 電工用ナイフ丸型 モトコマ

    電工用ナイフ丸型

    モトコマ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    ビニールの皮膜取りには、このナイフ!! 元駒電工ナイフがリニューアルして新発売! サビに強いステンレススチール。 しっかり握れる大型ソフトハンドル! 刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口! LOCK機能付 (1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。 (2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。
    用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
  • スライドケース 10個×10袋 栄研化学

    スライドケース 10個×10袋

    栄研化学
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10袋×10個)
    6日以内出荷
    子宮がん・肺がん喀痰細胞診などでスライドグラスに塗抹した細胞を、アルコール固定した状態のまま細胞変性・スライドグラスの破損を防ぐ輸送容器です。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)47Φ×83材質(キャップ)PE(ポリエチレン)アズワン品番64-2192-64
  • RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
  • 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチ

    ディスクグラインダ(LEDランプ付)

    ミタチ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
    付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • JUNC BOX HENSEL

    JUNC BOX

    HENSEL
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
  • 静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
  • ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    接続口は管用テーパねじです。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200
  • アップライトバイク(準業務用) トレーニング用品 25-6739-00 DAIKOU DK-1007A 大広

    アップライトバイク(準業務用) トレーニング用品 25-6739-00 DAIKOU DK-1007A

    大広
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    準業務用の為、施設や病院等の軽頻度使用施設で使っても”1年メーカー保証”付きです。マグネット式電動負荷32段階。トレーニングからリハビリ迄適応しています。操作パネルに距離、速度、カロリー等表示し、内臓プログラムも豊富です。全国に納入実績多数。
  • ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100