「dk-35a ibs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(DK□UK-□用補助金具) ネグロス電工レースウェイ(DK□UK-□用補助金具)ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷
適合DK1UK-□DK2UK-□
DINレールマウンティングオプション用 MOXADINレールマウンティングオプション用MOXA
999税込1,099
1個
当日出荷
DINレール接続を実現するためのオプション品です。
用途DINレールマウンティングオプション用
NPORT MOXANPORTMOXA
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
直線レースウェイ ネグロス電工直線レースウェイネグロス電工(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
マイナス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)マイナス精密ドライバーENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)販売区分業務用
DK□UK-□用補助金具 ネグロス電工DK□UK-□用補助金具ネグロス電工
299税込329
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から17日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)ネグロス電工(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
サスウェイ(S-DK2UK-□用補助金具) ネグロス電工サスウェイ(S-DK2UK-□用補助金具)ネグロス電工
689税込758
1個
16日以内出荷
適合S-DK2UK-□
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
DINレール取付用ベース omron(オムロン)DINレール取付用ベースomron(オムロン)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
品名DINレール取りつけ用ベース
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS